WG-Listefix
Skruedyvel WG-FIX, LH, lakeret
WÜRTH WG LISTE-FIX LH AW20 RAL9010
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Tids- og omkostningsbesparende
- Skruens specielle gevind gør, at den kan anvendes direkte i gips og letbeton uden forboring og brug af dyvel eller klæber
Egnet til fodpaneler
- Det lakerede linsehoved gør, at skruen kan skrues direkte i fodpaneler uden efterfølgende spartling og maling
Anvendes til montage af hvide fodlister, fastspænding af skabe på indvendige vægge, ophæng af tavler og billeder og fastgørelse af diverse beslag til gardiner.
Det er vigtigt at holde et konstant tryk på skruemaskinen ved iskruning, da skruen ellers kan knuse gipsen og dermed nedsætte udtræksværdien. Würth anbefaler at bore for med Ø 5 mm bor for at undgå at træet flækker. WG-FIX opnår ved iskruning i 2 lag 12,5 mm kontruktionsgips bedst vedhæftning ved tilspænding på ≤ Nm.
![]() | |
Hovedtype | Hvælvet undersænket hoved med fræseribbe |
Indvendig kærv | AW20 |
Ankerdiameter | 6,3 mm |
Ankerlængde (l) | 45 mm |
Maks. monteringshøjde (d a) | 15 mm |
Materiale | Stål |
Overflade | Pulverbelagt |
Gennemgangshul i den komponent, der skal forbindes (d f) | 6,5 mm |
Datablad (0)