Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

WLH 6 håndholdt LED-lampe

Håndholdt LED-lampe, WLH 6
LED LAMPE WLH6

Varenr. 0981736

EAN 4053479833781

Prisvisning for kunder efter login
WLH 6 håndholdt LED-lampe

Varenr. 0981736
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
Blødt, behageligt lys med lav skygge til ubesværet arbejde

Intet behov for at skifte pæren


  • Sparer tid

  • Ingen nedetid


Lavt strømforbrug


  • Sparer omkostninger

  • Miljøvenlig


Ingen opvarmnings- eller forvarmningstid


  • Fuld lyseffektivitet med det samme

  • Meget god koldstartsadfærd


Modstandsdygtig over for olie, benzin og UV-stråling



Fremstillet i Tyskland

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Lysstrøm

500 lm

IP-beskyttelsesklasse

IP 64

Slagstyrke

IK07

Min./maks. nominel spænding

220 / 240 V/AC

Beskyttelsesklasse

Beskyttelsesklasse II/beskyttelsesisolering

Min./maks. frekvens

50 / 60 Hz

Nominel effekt

6 W

Kabeltype

H05BQ-F2x1,0 mm²

Ledningslængde

5 m

Antal LED'er

16 STK

Stikforbindelse

1 sikkerhedsstik, 16 A

Energieffektivitetsklasse

E

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger