Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

WRB-Tværdragersæt

Tværdragersystem, sæt
BL VINDAFSTIVNING - KRYDS 7 DELE

Varenr. 539030051

EAN 4053479280684

Prisvisning for kunder efter login
WRB-Tværdragersæt

Varenr. 539030051

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Tværdragersæt, der er nemt at installere, til tværdragerbånd AT med en bredde på 40 eller 60 mm.
  • Sæt med flere dele, blå forzinket stål

  • Store tidsbesparelser takket være enkel montering uden skruer eller møtrikker

  • Nem montering med handsker selv i koldt vejr

  • Stort klemmeområde

  • Let at efterspænde

  • Let at måle

  • Godkendt i henhold til ETA 15/0043

  • Baseret på godkendelsen af ASSY 3.0 bjælkeskoskrue til hårdttræ i henhold til ETA-11/0190, også egnet til ombygning
Godkendelser ETA-15/0043
Bemærk

Specifikationerne i ETA-15/0043 og ETA 11/0190 skal overholdes.



Tilgængelige arbejdsdokumenter:


Belastningstabeller og detaljerede bearbejdningsanvisninger findes på servicesiden www.wuerth.de/holzverbinder.

ETA-15/0043
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Diagonalt beslag til tag- og vægelementer

Instruktioner

Fastgørelse af forankringsplader til spær med ASSY 3.0 bjælkeskoskruer, 5 x 40 mm. Montering af tværdragerbåndsamlinger på forankringsplader (1 klemmeanordning og 1 forankringspladesamling pr. stiver). Installation af tværdragermærket AT i forbindelsesenheden og fastgørelse af fastgørelsesflangerne. Fastgørelse af tværdragerbånd ved at forkorte fastgørelsesanordningen ved at dreje den metriske skrue.

Antal stykker i sortiment/sæt

7 STK

Ekstra tilbehør

Vindtrækbånd WZ

Egnet til skrue

ASSY 3.0 Bjælkeskoskrue

Materiale

Stål

Overflade

Zinkbelagt

Produktvægt (pr. vare)

3,27 kg

Anvendelsesområde

Tag, Elementkonstruktion, Konstruktionstræværk

Godkendelse

ETA-15/0043

RoHS-kompatibel

Ja

Stålbåndsurringssystem til bærende konstruktioner
Stålbånd WZ BL-WRB-stålbåndstrammer eller
BL-WRB-forankringsforbindelse
BL-WRB ankerplade type 2
Beslag til tagskæg
1,5 x 40 mm 1,5 x 60 mm 25° 45°
Rk [kN] Rk [kN] Rk [kN] Rk [kN] Rk [kN]
18,9 28,4 24,2 18,7 14
Målehjælp til Würth stålbånd, WZ, måling
Karakteristisk R1-bæreevne, minimums-k [KN] for WZ-stålbånd fra:
Bredde (mm) Tykkelse (mm) Stål- eller stålbånd WZ Træ ved brug af
Würth-beslagsøm 4,0 mm x L
Træ ved brug af ASSY 3.0-bjælkeskoskrue, 5,0 mm x L
40 mm 50 mm 60 mm 40 mm 50 mm 60 mm
40 1,5 15,7 1,68 x n 1,99 x n 2,15 x n 2,15 x n 2,29 x n 2,44 x n
60 1,5 23,6
80 1,5 37,8
Karakteristisk Rk-bæreevne [KN] for stålbåndets surringssystem (ETA- 15/0043)
WRB-stålbåndstrammer WRB-forankringsforbindelse WRB-forankringsplade, type 2 WRB-vingeskrue
45° 45°
24,2 14 18,7 15,2 17,7
Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Strammersystem til tværdragerbånd BL-WRB

BL BÅND-SAMLEBESLAG 40MM.

Til hurtig og nem installation på tværdragerbånd i bredderne 40 mm og 60 mm.
x 1 stk.
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger