WÜTOP® DU 300 facademembran
WÜTOP VINDSPÆRRE GRÅ 150CM 1RL 75M2
Varenr. 0681001017
EAN 4045727987858
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Materiale: Komposit med 3 lag fremstillet af PP-fleece og mikroporøs PP-membran
- Kan bruges til basisanvendelser og som en facademembran
- Omkostningseffektiv og hurtig at lægge takket være en membranbredde på op til 3 meter. Dette gør den særligt egnet til præfabrikeret byggeri, trærammekonstruktion, modulopbygget konstruktion osv.
- Giver fuld beskyttelse mod kondens, når den bruges sammen med en dampbremse, der installeres i rummets indre med en sd-værdi på ≥ 2 m
Ikke egnet til skifertage!
Produktet er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.
Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.
Design | 3-lags |
Belægningsvægt pr. m² | 130 g |
Rullelængde | 50 m |
Rullebredde | 1,5 m |
Område | 75 m² |
Materiale | Polypropylenfleece/polypropylen mikroporøs membran |
Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys | 8 uger |
Min./maks. temperaturmodstand | -40 til 80 °C |
Farve | Grå |
Brandklasse/betingelser | E - normalt brændbart / i overensstemmelse med DIN EN 13501-1 |
Sd-værdi/betingelser | 0,05 m / i overensstemmelse med DIN EN 12572 C |
Bestandighed mod vandindtrængning | W1 |
Modstand mod revnedannelse (langsgående) | 180 N |
Modstand mod revnedannelse (tværgående) | 230 N |
Langsgående trækstyrkekraft pr. 50 mm | 270 N |
Tværgående trækstyrke pr. 50 mm | 225 N |