Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Isolationstester, DT5500A

ELMA

Isolleringstester ELMA DT 5500A
ELMA DT5500A MULTIMETER ISOLATIONSTESTER

Varenr. 9501014274

EAN 5706445840021

Prisvisning for kunder efter login

Isolationstester, DT5500A

ELMA

Varenr. 9501014274
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
2i1 multimeter og isolationstester med gennemgangstest
Kategori for overspændingsbeskyttelse KAT III/1000V
Impedans 4000 mOhm
Multimeter: Måler AC/DC spænding samt modstand og gennemgang samt kontinuitet ved 200 mA.
Isolationstester: Har valgfri prøvespænding 125, 250, 500 og 1000 V
Låsbar funktion
Automatisk advarsel ved test på installationer under spænding
Med automatisk afladning af kapacitiv spænding. Automatisk områdevalg, datahold og min./maks. måling.

Multimeter


  • Måler AC/DC spænding samt modstand og gennemgang samt kontinuitet ved 200 mA.


Isolationstester


  • Har valgfri prøvespænding 125, 250, 500 og 1000 V

  • Låsbar funktion

  • Automatisk advarsel ved test på installationer under spænding


Med automatisk afladning af kapacitiv spænding. Automatisk områdevalg, datahold og min./maks. måling.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Instruktioner

Kan anvendes til måling og fejlfinding på elbil.

Visning

LCD

Maks. indgangsspænding

1000 V/DC

Kategori for overspændingsbeskyttelse

KAT III/1000V, KAT IV/600V

Impedans

4000 mOhm

Længde x bredde x højde

200 x 92 x 50 mm

Min./maks. temperaturmåleområde

0 til 40 °C

Farve

Grøn

Standarder

IEC 1010

Inkluderet i leveringen

Leveres komplet i taske inkl. prøveledninger, batterier og vejledning

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger