Multimeter, 6100EVSE og adapter
ELMA
Digitalt multimeter ELMA 6100 EVSE og EVSE 200
DIGITAL MULTIMETER 6100EVSE + EVSE-200
Varenr. 9501014295
EAN 5706445840700
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
Sæt der kombinerer CP belastningsudlæsning fra multimeteret med funktionen til aktivering af ladestander med adapter.
Kategori for overspændingsbeskyttelse KAT III/600V
Med Bluetooth-teknologi funktion og den gratis APP Elma Link som findes både til iOS og Android bliver Elma 6100BT til et sikkert og smart dokumentationsværktøj. Se dit display direkte på din Android/iOS device og foretag målinger i sikker afstand fra farlig spænding. Se og optag alle værdier, kurver og grafer direkte på telefonen. Gem og tilknyt billede og kommentar til målingen og del f.eks. via mail.
EVSE-200 adapter
Anvendes sammen med multimeter 6100EVSE så CP DutyCycle signalet fra laderen kan aflæses direkte som ampere i stedet for Hz% signal.
Aktiverer ladestander ved at simulere tilslutning af elbil.
Kategori for overspændingsbeskyttelse KAT III/600V
Med Bluetooth-teknologi funktion og den gratis APP Elma Link som findes både til iOS og Android bliver Elma 6100BT til et sikkert og smart dokumentationsværktøj. Se dit display direkte på din Android/iOS device og foretag målinger i sikker afstand fra farlig spænding. Se og optag alle værdier, kurver og grafer direkte på telefonen. Gem og tilknyt billede og kommentar til målingen og del f.eks. via mail.
EVSE-200 adapter
Anvendes sammen med multimeter 6100EVSE så CP DutyCycle signalet fra laderen kan aflæses direkte som ampere i stedet for Hz% signal.
Aktiverer ladestander ved at simulere tilslutning af elbil.
Multimeter
- Robust sand RMS AC/DC multimeter med bluetoothfunktion
- Måler strøm, spænding, frekvens, kapacitet, modstand og gennemgang.
- Speciel ekstern strømtang
- EVSE funktion omsætter CP signal fra EVSE ladestik for elbil direkte til ampereværdi.
EVSE-200 adapter
- Anvendes sammen med multimeter 6100EVSE så CP DutyCycle signalet fra laderen kan aflæses direkte som ampere i stedet for Hz% signal.
- Aktiverer ladestander ved at simulere tilslutning af elbil.
Visning | LCD |
Maks. måleområde for spænding 2 | 600 V/DC |
Automatisk slukning | 15 min |
Kategori for overspændingsbeskyttelse | KAT III/600V |
Antal batterier | 2 STK |
Længde x bredde x højde | 121 x 67 x 35 mm |
Inkluderet i leveringen | leveres med prøveledninger, batterier og manual. |