Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

pias®-boreskrue, fladhoved med AW-kærv

pias rustfrit stål A2, almindeligt panhoved AW
ZEBRA-PIAS PH A2 AW20 4,8X16 MM

Varenr. 020614816

EAN 4049557606040

Prisvisning for kunder efter login
pias®-boreskrue, fladhoved med AW-kærv

Varenr. 020614816
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
Skrue, A2 rustfrit stål. Til fastgørelse af aluminiumprofiler til aluminiumunderstrukturer < 3 mm

Monteringstiden reduceres med mindst 50 % ved brug af borespidsen


  • Boring uden kørning

  • Gevindformning

  • Fastgørelse

alt sammen i én arbejdsgang



Ekstra optimal momentoverførsel via AW-kærven



Velegnet til komponentkombinationer tI/tII i henhold til godkendelse ETA-10/0184


Aluminium/aluminium til diam. 4,2 mm og 4,8 mm

Bemærk
  • Boreskruer skal anvendes med en egnet boremaskine (f.eks. akkuboremaskine med dybdestop)

  • Brug af slagskruetrækkere er ikke tilladt

  • Boreskruer skal fastgøres vinkelret på komponentens overflade
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Rustfrit stål A2

Overflade

Almindelig

RoHS-kompatibel

Ja

Hovedtype

Panhoved

Kærvtype

AW

Gevindtype

ST

Spidsens form

Borespids

Underjordisk

Aluminium

Nominel diameter (d1)

4,8 mm

Længde (l1)

16 mm

Hoveddiameter (dk)

9,5 mm

Hovedhøjde (k1)

3,85 mm

Borspidslængde (lp)

5,7 mm

Gevindlængde med borspids

13,5 mm

Indvendig kærv

AW25

Min. anbefalet understrukturtykkelse

1,7 mm

Maks. materialetykkelse, der må bores igennem (metal)

4,0 mm

Min./maks. monteringstykkelse

2-7 mm

Godkendelse

ETA-10/0184

Min./maks. anbefalede installationshastighed (tomgang)

1700-2500 o/min

Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
AW® C 6,3 bit (1/4) Med patenteret AW-spids og farvekodning

AW BITS 1/4 L25MM AW 25

x 10 stk.