pias® vingetype-boreskrue, fladt undersænket fræsehoved med AW-kærv
Vinge-Pias stålflage, zink-fræseplade UH AW
VINGEPIAS SKRUE 6,3X80
Varenr. 021906380
EAN 4038898045953
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Korrosionsbeskyttelse
Ca. 500 timer uden basismetalkorrosion i overensstemmelse med DIN EN ISO 9227 — NSS
AW-kærvsystem
- Optimal kraftoverførsel
- Længere levetid
- Optimal centrering
- Bedre monteringsresultat takket være iskruning uden træthed, det påkrævede kontakttryk for transmission af tilspændingsmomenter er betydeligt lavere
- Størst mulig kontaktflade for bit i skruekærv
- Jævn kraftfordeling forhindrer beskadigelse af den overfladebeskyttende belægning og sikrer derfor bedre modstandsdygtighed over for korrosion
- Vinge-piasta-skruer skal vurderes egnet til brug for ethvert anvendelsesområde. Monter kun vha. værktøjer med dybdestop og klokobling.
- Den maksimale fastgørelsestykkelse beregnes som følger: Trætykkelse og underlagstykkelse lU = maks. fastgørelsestykkelse lB
- Boreskruer skal anvendes med en egnet boremaskine (f.eks. akkuboremaskine med dybdestop)
- Brug af slagskruetrækkere er ikke tilladt
- Boreskruer skal fastgøres vinkelret på komponentens overflade
Selvborende skruer kan kun anvendes, når der ikke forventes fugtighed.
For forbindelseselementer med en byggetilladelse skal tilladelsen, og især del 2 "Særlige bestemmelser", altid overholdes.
Til brug med hårde og bløde træsorter
- Oprejsning af træet, når skruen møder understrukturen, forhindres af vingerne, der udborer træet
- Kernehullet bores ind i understrukturen. Vingerne knækker af ved kontakt med metallet
- De første par omdrejninger med skruen skærer gevindet, den resterende del af skruen skruer sig derefter ind i gevindet
![]() | |
Nominel diameter (d) | 6,3 mm |
Længde (l) | 80 mm |
Hoveddiameter (dk) | 20 mm |
Borspidslængde (lp) | 13 mm |
Anden standard | Firmastandard |
Materiale | Stål |
Overflade | Zinkflage, grå |
Hovedtype | Skive med undersænket hoved med fræseribber |
Indvendig kærv | AW30 |
Gevindtype | ST |
Min. anbefalet understrukturtykkelse | 2 mm |
Maks. materialetykkelse, der må bores igennem (metal) (lU) | 6 mm |
Maks. monteringstykkelse (lB) | 58 mm |
Min./maks. anbefalede installationshastighed (tomgang) | 800-1200 o/min |
RoHS-kompatibel | Ja |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!