Det kræver CVR-nummer for at blive kunde
Sorter
5 post(er) med 29 versioner fundet
Stål, Ruspert®-belagt (grå), AW-kærv. Den selvborende skrue med op til 50 % tidsbesparelse ved fastgørelse af træ på understrukturer af metal
Med DIBt National teknisk godkendelse for diametre 3,9 mm, 4,2 mm og 4,8 mm
Boreskrue med op til 50 % tidsbesparelse ved fastgørelse af træ på metalunderstrukturer, stål, LAFRE® sølvgrå belagt.
Den selvborende skrue med op til 50 % tidsbesparelse ved fastgørelse af træ på metalunderstrukturer
Der er flere søgeresultater. Foretag yderligere indtastninger for at opnå et mere præcist resultat.
Kontroller dette, eller brug et andet søgeord.