Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Ørepropper x-100

Ørepropper x-100
ØREPROPPER X-100 REFILL

Varenr. 0899300362

EAN 4065746043762

Prisvisning for kunder efter login
Ørepropper x-100

Varenr. 0899300362

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 300 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Ergonomisk, kegleformede engangsørepropper til brug i ekstremt støjende omgivelser

Enestående isoleringsevne



Fremragende stemmegenkendelse



Meget behagelig for maksimal brugerkomfort



Lukket overflade, der forhindrer indtrængen af fremmedlegemer og smudspartikler i propperne



Påtrykt X-form giver en række fordele:


  • Reducerer kontakttrykket ved indgangen til øregangen

  • Blød og optimal tilpasning til øregangen

  • Hurtigt og nemt at isætte korrekt

  • Nem at fjerne
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til anvendelser, der involverer langvarig støjforurening

SNR-dæmpningsværdi

37 dB

L-dæmpningsværdi

34 dB

M-dæmpningsværdi

35 dB

H-dæmpningsværdi

36 dB

Beholder

Karton

Design

Løs

Antal ørepropper

300 Par

Farve

Neongrøn

Standarder

EN 352, AS/NZS 1270

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Ørepropdispenser

DISPENSER-ØREPROPPER

Brugervenlig og robust ørepropdispenser til vægmontering