Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Boreskrue, sekskantet hoved med lang borespids og tætningsskive pias®

Selvsk. pias fac.sk., forl. borespids
ZEBRA PIAS FZ 6KT NEO Ø 5,5X38

Varenr. 0214705538

EAN 4011231273800

Prisvisning for kunder efter login
Boreskrue, sekskantet hoved med lang borespids og tætningsskive pias®

Varenr. 0214705538

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 200 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Overfladehærdet, forzinket, blåpassiveret stål, med lang borespids. Til fastgørelse af stålprofiler til understrukturer af stål ≤ 12 mm

Tætningsskiven består af en forzinket metalbagside af stål med vulkaniseret pakning fremstillet af EPDM af høj kvalitet



Reduktion af monteringstid med borespids med min. 50 %:


  • Boring uden centerstansning

  • Gevindstøbning

  • Fastgørelse

Alt sammen i én arbejdsgang



Velegnet til komponentkombinationer tI/tII i henhold til godkendelse ETA-10/0184


  • Stål/stål
Bemærk

Galvaniserede selvborende skruer bør kun anvendes, når der ikke forventes fugtighed. For skruer med teknisk godkendelse skal godkendelsen, og især del 2 "særlige bestemmelser", altid overholdes.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Stål

Overflade

Zinkbelagt

Tætningsskive, materiale

Stål

Overflade for tætningsskive

Zinkbelagt

Pakning, materiale

Ethylene propylene diene monomer-EPDM

RoHS-kompatibel

Ja

Hovedtype

Sekskantet hoved med flange

Kærvtype

Sekskant

Gevindtype

UNC

Spidsens form

Borespids

Underjordisk

Stahl, Aluminium

Nominel diameter (d1)

5,5 mm

Længde (l1)

38 mm

Hoveddiameter (dk)

10,9 mm

Udvendig diameter for tætningsskive (d2)

19 mm

Skivetykkelse (h1)

4 mm

Hovedhøjde (k1)

5,15 mm

Borspidslængde (lp)

14,0 mm

Gevindlængde med borspids

35 mm

Nøglevidde (s1)

WS8

Maks. materialetykkelse, der må bores igennem (metal)

13,5 mm

For maks. understrukturtykkelse

12 mm

Min. anbefalet understrukturtykkelse

2 mm

Min./maks. monteringstykkelse

0-18 mm

Godkendelse

ETA-10/0184

Min./maks. anbefalede installationshastighed (tomgang)

1200-1800 o/min

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger