Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Boreskrue, sekskantet hoved med lang borespids og tætningsskive pias®
Overfladehærdet, forzinket, blåpassiveret stål, med lang borespids. Til fastgørelse af stålprofiler til understrukturer af stål ≤ 12 mm
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Tætningsskiven består af en forzinket metalbagside af stål med vulkaniseret pakning fremstillet af EPDM af høj kvalitet
Reduktion af monteringstid med borespids med min. 50 %:
- Boring uden centerstansning
- Gevindstøbning
- Fastgørelse
Alt sammen i én arbejdsgang
Velegnet til komponentkombinationer tI/tII i henhold til godkendelse ETA-10/0184
- Stål/stål
Galvaniserede selvborende skruer bør kun anvendes, når der ikke forventes fugtighed. For skruer med teknisk godkendelse skal godkendelsen, og især del 2 "særlige bestemmelser", altid overholdes.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!