Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Boreskrue, sekskanthoved med lang borespids piasta®

Selvs. fac.skr., Piasta forl. boresp.
PIASTA A2 5,5X38

Varenr. 0214825538

EAN 4011231275729

Prisvisning for kunder efter login
Boreskrue, sekskanthoved med lang borespids piasta®

Varenr. 0214825538

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 250 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

A2 rustfrit stål med lang borespids og støbt gevind fremstillet af hærdet stål. Til fastgørelse af stålprofiler til understrukturer af stål ≤ 12 mm

Reduktion af monteringstid med borespids med min. 50 %:


  • Boring uden centerstansning

  • Gevindstøbning

  • Fastgørelse

Komplet arbejdsgang



Velegnet til komponentkombinationer tI/tII i henhold til godkendelse ETA-10/0184


  • Stål/stål
Bemærk

Kompatibel med ORSY®-opbevaringssystem


Teknisk godkendelse Z-14.1-4


Europæisk teknisk godkendelse ETA 10/0184

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Bimetal

Overflade

Zink-flage

RoHS-kompatibel

Ja

Hovedtype

Sekskantet hoved med flange

Kærvtype

Sekskant

Gevindtype

UNC

Spidsens form

Borespids

Underjordisk

Stahl, Aluminium

Nominel diameter (d1)

5,5 mm

Længde (l1)

38 mm

Hoveddiameter (dk)

10,9 mm

Hovedhøjde (k1)

5,4 mm

Borspidslængde (lp)

14,0 mm

Gevindlængde med borspids

35 mm

Nøglevidde (s1)

WS8

Maks. materialetykkelse, der må bores igennem (metal)

13,5 mm

For maks. understrukturtykkelse

12 mm

Min. anbefalet understrukturtykkelse

4 mm

Min./maks. monteringstykkelse

3,0-13 mm

Godkendelse

ETA-10/0184

Min./maks. anbefalede installationshastighed (tomgang)

1200-1800 o/min

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger