Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Boreskrue, sekskantet hoved med lang borespids piasta®
A2 rustfrit stål med lang borespids og støbt gevind fremstillet af hærdet stål. Til fastgørelse af stålprofiler til understrukturer af stål ≤ 12 mm
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter



Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Reduktion af monteringstid med borespids med min. 50 %:
- Boring uden centerstansning
- Gevindstøbning
- Fastgørelse
Komplet arbejdsgang
Velegnet til komponentkombinationer tI/tII i henhold til godkendelse ETA-10/0184
- Stål/stål
Kompatibel med ORSY®-opbevaringssystem
Teknisk godkendelse Z-14.1-4
Europæisk teknisk godkendelse ETA 10/0184
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!