Vingeboreskrue med undersænket hoved med fræseribbe Med AW-kærv pias®
Vinge-pias, forzinket stål, undersænket hoved AW
ZEBRA-PIAS M/VINGE UH AW25 FZB 5,5X45

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Forzinket stål
Med selvskærende gevind
Undersænket hoved med fræseribbe til brug i hårde og bløde træsorter
AW-kærvsystem
- Forbedret momentoverførsel
- Længere levetid
- Optimal centrering
- Bedre monteringsresultat takket være nem iskruning; det påkrævede kontakttryk til momentoverførsel er betydeligt lavere
- Størst mulig kontaktflade for bitten i kærven
- Jævn kraftfordeling forhindrer beskadigelse af overfladebelægningen og sikrer dermed en bedre modstandsdygtighed over for korrosion
- Den anbefalede maksimale trætykkelse lH blev beregnet med henvisning til den maksimale vedhæftningstykkelse lu for understrukturen!
- Vinge-piasta-skruer skal vurderes egnet til brug for ethvert anvendelsesområde. Monter kun vha. værktøjer med dybdestop og klokobling
- Boreskruer skal anvendes med en egnet boremaskine (f.eks. akkuboremaskine med dybdestop)
- Brug af slagskruetrækkere er ikke tilladt
- Boreskruer skal fastgøres vinkelret på komponentens overflade
Til 3,9/4,2/4,8 mm ∅
Generel teknisk godkendelse Z-14.4-634
Til brug med træ og gips- og cementbundne mineralske byggeplader med tyndvæggede stålprofiler.
Boreskruer kan kun anvendes, når der ikke forventes fugtighed. For forbindelseselementer med en byggetilladelse skal tilladelsen og især del 2 "Særlige bestemmelser" altid overholdes.
- Oprejsning af træet, når skruen møder understrukturen, forhindres af vingerne, der udborer træet
- Kernehullet bores ind i understrukturen. Vingerne knækker af ved kontakt med metallet
- De første par omdrejninger med skruen skærer gevindet, den resterende del af skruen skruer sig derefter ind i gevindet
![]() | |
Nominel diameter (d) | 5.5 mm |
Længde (l) | 45 mm |
Hoveddiameter (dk) | 10.8 mm |
Hovedhøjde (k1) | 4.4 mm |
Borspidslængde (lp) | 11 mm |
Anden standard | WN 219 |
Materiale | Stål |
Overflade | Zinkbelagt |
Hovedtype | Undersænket hoved med fræseribbe |
Indvendig kærv | AW25 |
Gevindtype | ST |
Min. anbefalet understrukturtykkelse | 2 mm |
Maks. materialetykkelse, der må bores igennem (metal) (lU) | 5 mm |
Maks. materialetykkelse til træ (lH) | 30 mm |
Min./maks. anbefalede installationshastighed (tomgang) | 1200-1800 o/min |
Godkendelse | Nej |
RoHS-kompatibel | Ja |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (1)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!