Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Skrue til vinduesramme AMO<SUP>® </SUP>III, type 1 - AMO3 SKRUE FZB UH RW30 7,5X122 Skrue til vinduesramme AMO<SUP>® </SUP>III, type 1 - AMO3 SKRUE FZB UH RW30 7,5X122 Skrue til vinduesramme AMO<SUP>® </SUP>III, type 1 - AMO3 SKRUE FZB UH RW30 7,5X122
Produktvideoer på youtube

Når du ser og afspiller integrerede videoer på http://www.wuerth.dk, kan udbyderen youtube muligvis registrere de sider, du åbner, og analysere din browseradfærd. Hvis du aktiverer indholdet, dvs. accepterer at se og afspille det, bliver der gemt en cookie på din computer for at registrere, at du har givet dit samtykke via din browser. Denne cookie gemmer ikke personlige data.

Du kan få flere oplysninger i vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger og på vores side om cookies.

Du kan også bruge dette link til at se videoen på udbyderens platform: https://youtu.be/bE8JSeMhxJA

Skrue til vinduesramme AMO<SUP>® </SUP>III, type 1 - AMO3 SKRUE FZB UH RW30 7,5X122 - 1
Skrue til vinduesramme AMO<SUP>® </SUP>III, type 1 - AMO3 SKRUE FZB UH RW30 7,5X122 - 2
Skrue til vinduesramme AMO<SUP>® </SUP>III, type 1 - AMO3 SKRUE FZB UH RW30 7,5X122 - 3

Skrue til vinduesramme AMO® III, type 1

Amo III type 1 stål forzinket RW 30
AMO3 SKRUE FZB UH RW30 7,5X122
AMO III

Varenr. 0234730122
EAN 4038898141655

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til fastgørelse af vinduer i beton og massivt murværk. Med undersænket hoved med fræseribbe for nem forsænkning i træ- og plastprofiler. Stål, forzinket, blåpassiveret, RW 30 kærv
  • Kort installationstid, kræver hverken sætteværktøj eller beslag

  • RW-fordybning for længere bitlevetid og forbedret kraftoverførelse

  • Gennemstiksmontering

  • Stort set ingen udvidelseskræfter under montering

  • Positiv låsning, aftagelig forankring uden ekspansionstryk

  • Bæreevnen bevares, selv under termisk belastning

  • Testet brandsikkerhedsklassificering på 120 minutter
Bemærk

Det er vigtigt at kontrollere, at komponenterne er korrekt installeret i henhold til de specifikke konstruktionsforhold (f.eks. vægt på vinduesramme, overfladeegenskaber, hulmønster i mursten). Vær opmærksom på retningslinjerne for planlægning og gennemførelse af installation af vinduer og husdøre (art.nr. 5995 000 000).


Hvis det skal sikres, at vinduer er monteret, så de ikke falder ud, i overensstemmelse med gældende retningslinjer og bestemmelser, skal der anvendes godkendte fastgørelsessystemer (f.eks. beslag til vinduesmontage W-ABZ). Ellers kræves der godkendelse af hvert individuelt tilfælde.



Justér vinduesrammer ved hjælp af justeringsklemmer eller Amo-taske



Skruelængde = rammebredde + afstand + indskruningsdybde (se også 55.2 Amo III 11,5 mm)

Brandsikringstestrapport nr. 3174/0649-2 i beton



Testrapport nr. 202 31790. Montering af et oversvømmelsessikret vindue i overensstemmelse med ift-direktiv FE-07/1



Testrapport nr. 105 34261. Påsætning af et plastvindue i kalksandstensmurværk. Vægten af rammen: 72,5 kg test udført uden sidelæns afstandsklodser.



Testrapport nr. 105 43036. Påsætning af et plastvindue i kalksandstensmurværk. Vægten af rammen: 70 kg skrueforbindelse i profil uden stålarmering.


Test udført uden sidelæns afstandsklodser.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Spændingsfri afstandsmontering til vinduesrammer af træ, plast og aluminium i beton, murværk af massiv sten og hule kalksandsten.

  • Rammekobling

  • Montering af beslag til vinduesmontage, vinduessjækler, drejeankre og klobeslag (kort version af type 3)
Instruktioner

Retningslinjer for planlægning og udførelse af installationen af vinduer og udvendige døre, 2020-udgave



Art.nr. 5995000000:


Fastgørelsen skal på sikker vis overføre alle standardkræfter, der påvirker vinduet, til strukturen og fundamentet. Den totale belastning skal derfor beregnes ud fra f.eks. vinduesbelastningen, vindbelastningen og arbejdsbelastningen (se DIN 1055). Det aktuelt gældende bygningsreglement angiver, at bygninger og deres komponenter skal planlægges på en sådan måde, at de ikke er farlige for menneskers liv og sundhed eller udgør en fare for den offentlige sikkerhed. Montering af vinduerne skal også opfylde dette kriterium.



Ved sikring af vinduesvægge i overensstemmelse med den tidligere DIN 18056-standard eller elementer med et overfladeareal på over 9 m2 og faldsikre ruder som angivet i de tyske tekniske regler for sikkerhedsruder (TRAV) eller DIN 18008-4, skal følgende overholdes


DIN 18056-standarden gælder for vinduesvægge med et minimumsareal på 9 m² og en minimumssidelængde på 2 m på den korteste side. Ankre med en generel eller en europæisk teknisk godkendelse eller med individuel godkendelse bør anvendes til dette formål. Tilsvarende må kun ankre med en generel byggetilladelse eller europæisk teknisk godkendelse eller med individuel godkendelse bruges til at fastgøre faldsikre ruder som angivet i de tyske tekniske regler for sikkerhedsruder (TRAV) eller DIN 18008-4.

Længde (l)

122 mm

Gevinddiameter (d)

7,5 mm

Materiale

Stål

Overflade

Zink, lagtykkelse 5, blank, blålig til blåligt iriserende

Hovedtype

Undersænket fræsehoved (CSMIL)

Hoveddiameter (d(h/k))

12 mm

Indvendig kærv

RW30

Gevindtype

Dyvelskruegevind

Spidsens form

Spids

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger