Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Skrue til vinduesramme AMO® III, type 1
Skrue til vinduesramme AMO<SUP>® </SUP>III, type 1 - 1
Skrue til vinduesramme AMO<SUP>® </SUP>III, type 1 - 2
Skrue til vinduesramme AMO<SUP>® </SUP>III, type 1 - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Skrue til vinduesramme AMO® III, type 1

Til fastgørelse af vinduer i beton og massivt murværk. Med undersænket hoved med fræseribbe for nem forsænkning i træ- og plastprofiler. Stål, forzinket, blåpassiveret, RW 30 kærv

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 12-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Kort installationstid, kræver hverken sætteværktøj eller beslag

  • RW-fordybning for længere bitlevetid og forbedret kraftoverførelse

  • Gennemstiksmontering

  • Stort set ingen udvidelseskræfter under montering

  • Positiv låsning, aftagelig forankring uden ekspansionstryk

  • Bæreevnen bevares, selv under termisk belastning

  • Testet brandsikkerhedsklassificering på 120 minutter
Godkendelser

Brandsikringstestrapport nr. 3174/0649-2 i beton



Testrapport nr. 202 31790 Montering af et oversvømmelsessikret vindue i overensstemmelse med ift-direktiv FE-07/1



Testrapport nr. 105 34261 Montering af plastvindue i kalksilikatblok-murværk. Vægten af rammen: 72,5 kg test udført uden sidelæns afstandsklodser.



Testrapport nr. 105 43036. Montering af et plastvindue i kalksilikatblok-murværk. Vægten af rammen: 70 kg skrueforbindelse i profil uden stålarmering.


Test udført uden sidelæns afstandsklodser.

Bemærk

Det er vigtigt at kontrollere, at komponenterne er korrekt installeret i henhold til de specifikke konstruktionsforhold (f.eks. vægt på vinduesramme, overfladeegenskaber, hulmønster i mursten). Vær opmærksom på retningslinjerne for planlægning og gennemførelse af installation af vinduer og husdøre (art.nr. 5995 000 000).


Hvis det skal sikres, at vinduer er monteret, så de ikke falder ud, i overensstemmelse med gældende retningslinjer og bestemmelser, skal der anvendes godkendte fastgørelsessystemer (f.eks. beslag til vinduesmontage W-ABZ). Ellers kræves der godkendelse af hvert individuelt tilfælde.



Justér vinduesrammer ved hjælp af justeringsklemmer eller Amo-taske



Skruelængde = rammebredde + afstand + indskruningsdybde (se også 55.2 Amo III 11,5 mm)

Anvendelsesområde

Brandsikringstestrapport nr. 3174/0649-2 i beton



Testrapport nr. 202 31790. Montering af et oversvømmelsessikret vindue i overensstemmelse med ift-direktiv FE-07/1



Testrapport nr. 105 34261. Påsætning af et plastvindue i kalksandstensmurværk. Vægten af rammen: 72,5 kg test udført uden sidelæns afstandsklodser.



Testrapport nr. 105 43036. Påsætning af et plastvindue i kalksandstensmurværk. Vægten af rammen: 70 kg skrueforbindelse i profil uden stålarmering.


Test udført uden sidelæns afstandsklodser.