Skrue til vinduesramme AMO® III, type 1
Amo III type 1 stål forzinket RW 30
AMO3 SKRUE FZB UH RW30 7,5X152
AMO III
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Kort installationstid, kræver hverken sætteværktøj eller beslag
- RW-fordybning for længere bitlevetid og forbedret kraftoverførelse
- Gennemstiksmontering
- Stort set ingen udvidelseskræfter under montering
- Positiv låsning, aftagelig forankring uden ekspansionstryk
- Bæreevnen bevares, selv under termisk belastning
- Testet brandsikkerhedsklassificering på 120 minutter
Det er vigtigt at kontrollere, at komponenterne er korrekt installeret i henhold til de specifikke konstruktionsforhold (f.eks. vægt på vinduesramme, overfladeegenskaber, hulmønster i mursten). Vær opmærksom på retningslinjerne for planlægning og gennemførelse af installation af vinduer og husdøre (art.nr. 5995 000 000).
Hvis det skal sikres, at vinduer er monteret, så de ikke falder ud, i overensstemmelse med gældende retningslinjer og bestemmelser, skal der anvendes godkendte fastgørelsessystemer (f.eks. beslag til vinduesmontage W-ABZ). Ellers kræves der godkendelse af hvert individuelt tilfælde.
Justér vinduesrammer ved hjælp af justeringsklemmer eller Amo-taske
Skruelængde = rammebredde + afstand + indskruningsdybde (se også 55.2 Amo III 11,5 mm)
Brandsikringstestrapport nr. 3174/0649-2 i beton
Testrapport nr. 202 31790. Montering af et oversvømmelsessikret vindue i overensstemmelse med ift-direktiv FE-07/1
Testrapport nr. 105 34261. Påsætning af et plastvindue i kalksandstensmurværk. Vægten af rammen: 72,5 kg test udført uden sidelæns afstandsklodser.
Testrapport nr. 105 43036. Påsætning af et plastvindue i kalksandstensmurværk. Vægten af rammen: 70 kg skrueforbindelse i profil uden stålarmering.
Test udført uden sidelæns afstandsklodser.
- Spændingsfri afstandsmontering til vinduesrammer af træ, plast og aluminium i beton, murværk af massiv sten og hule kalksandsten.
- Rammekobling
- Montering af beslag til vinduesmontage, vinduessjækler, drejeankre og klobeslag (kort version af type 3)
Retningslinjer for planlægning og udførelse af installationen af vinduer og udvendige døre, 2020-udgave
Art.nr. 5995000000:
Fastgørelsen skal på sikker vis overføre alle standardkræfter, der påvirker vinduet, til strukturen og fundamentet. Den totale belastning skal derfor beregnes ud fra f.eks. vinduesbelastningen, vindbelastningen og arbejdsbelastningen (se DIN 1055). Det aktuelt gældende bygningsreglement angiver, at bygninger og deres komponenter skal planlægges på en sådan måde, at de ikke er farlige for menneskers liv og sundhed eller udgør en fare for den offentlige sikkerhed. Montering af vinduerne skal også opfylde dette kriterium.
Ved sikring af vinduesvægge i overensstemmelse med den tidligere DIN 18056-standard eller elementer med et overfladeareal på over 9 m2 og faldsikre ruder som angivet i de tyske tekniske regler for sikkerhedsruder (TRAV) eller DIN 18008-4, skal følgende overholdes
DIN 18056-standarden gælder for vinduesvægge med et minimumsareal på 9 m² og en minimumssidelængde på 2 m på den korteste side. Ankre med en generel eller en europæisk teknisk godkendelse eller med individuel godkendelse bør anvendes til dette formål. Tilsvarende må kun ankre med en generel byggetilladelse eller europæisk teknisk godkendelse eller med individuel godkendelse bruges til at fastgøre faldsikre ruder som angivet i de tyske tekniske regler for sikkerhedsruder (TRAV) eller DIN 18008-4.
Længde (l) | 152 mm |
Gevinddiameter (d) | 7,5 mm |
Materiale | Stål |
Overflade | Galvaniseret |
Hovedtype | CSCTRHD |
Hoveddiameter (d(h/k)) | 12 mm |
Indvendig kærv | RW30 |
Gevindtype | Dowel screw thread |
Spidsens form | Spids |