Kamsøm i coil
Galvaniseret stål, ringformet skaft, plastmagasin
KAMSØM COIL T. TJEP FZB Ø4,0X40 MM
Varenr. 048194040
EAN 4050641251718
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
Fuldhovedet kamsøm, skråtstillet 15° fra lodret, FZB
- Til coilsømpistolerne Tjep BC60 og Max HN65J2
Overholder anvendelsesklasse 2, jf. Eurocode 5.
Anvendelsesområde
Anvendes til befæstelse af vindtrækbånd, vinkler og andre bygningsbeslag.
Nominel diameter (d1) | 4 mm |
Længde (l1) | 40 mm |
Materiale | Stål |
Overflade | Zinkbelagt |
Antal pr. palle | 90000 STK |