Det kræver CVR-nummer for at blive kunde
QR-koden er ikke længere gyldig. Klik på følgende knap for at aktivere den igen.
Sorter
Papirbundne og varmgalvaniserede (FZV) søm til sømpistol, 34° hældning med D-formede hoveder
Fuldhovedet kamsøm, skråtstillet 15° fra lodret, FZB
Skråtstillet i 20°, til dykkerpistol
Ringsøm med linsehoved, A4, skråtstillet 16° fra lodret
Ringsøm med linsehoved, A4 rustfri, stillet lodret
Papsøm på tråd stillet 16° fra lodret
Fuldhovedet kamsøm til sømpistol, skråtstillet 31° fra lodret, FZB
Galvaniseret stål, blåpassiveret (FZB), harpiksbelagt
Papsøm med fuld hoved
Til DSN 5090 34°
Fuldhovedet ringsøm, FZV, skråtstillet 16° fra lodret
Søm med fuldhoved til sømpistol skråtstillet i 31°
Galvaniseret stål, blå passiveret (FZB), harpiksbelagt