Batterilader DEFA
Batterilader DEFA WorkShopCharger
DEFA WORKSHOPCHARGER 2.0 35A
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Med switchmode teknologi
- IUoU opladningskarakteristika sikrer optimal opladning og vedligeholdelse af batteriet
- CE-mærket for at opfylde europæiske sikkerhedsstandarder
- Gnistbeskyttelse for sikker opladning
- Beskyttelse mod omvendt polaritet forhindrer skader på batteriet og opladeren
- Kabeltværsnit på 2.5 mm² for robust og pålidelig strømoverførsel
- Frekvens på 50 Hz for kompatibilitet med standard elnet
Godkendt efter EN60335-1, EN60335-2-29, EN55014-1, EN55014-2 og EN61003-3/2.
Frekvens | 50 Hz |
Opladningsstrøm | 35 A |
Min./maks. genopladeligt batteri/batterikapacitet | 50-500 Ah |
Nominel effekt | 515 W |
Opladningskarakteristika | IUoU |
IP-beskyttelsesklasse | IP 40 |
Kabellængde | 5 m |
Længde (batteriladekabel med klemmer) | 5 m |
Kabeltværsnit | 2,5 mm² |
Længde x bredde x højde | 227 x 125 x 62 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 1,800 kg |
Gnistbeskyttelse | Ja |
Beskyttelse mod omvendt polaritet | Ja |
Godkendelsesmærke | CE |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)