Batterilader 12V – køb den hos Würth
Vores batterilader 12V har mange anvendelsesmuligheder. Se laderens anvendelsesområder her – herunder hvordan du bruger laderen. Den har flere funktioner såsom en boost funktion, der gør, at den kan anvendes til meget afladede batterier.
DEFA batteriladere sikrer lang batterilevetid
Vores DEFA batterilader fås til to forskellige formål: SmartCharger til at sikre strøm på udstillede biler i salgsafdelingen og WorkShopCharger, der bruges på værkstedet. Begge ladere er ideelle til at sikre, at bilen batteri får en lang levetid.
DEFA batterilader SmartCharger
SmartCharger sørger for, at de udstillede biler altid har 12V strøm. Den er derfor ideel at have liggende i salgsafdelingen. Dens kompakte størrelse gør, at du altid kan finde plads til den i en skuffe eller lignende. På trods af dens lille størrelse er den - uden problemer - kraftig nok til at kunne lade bilbatterier op.
SmartCharger anvendes med en knap og har et brugervenligt interface og display. På displayet kan du aflæse bilbatteriets strømniveau og både knap og display har baggrundsbelysning. SmartCharger fås i én variant med 10 ampere.
DEFA batterilader WorkShopCharger
DEFA batterilader fås i to varianter: 25 ampere og 35 ampere. Laderen er vedligeholdelsesfri og bygger – ligesom SmartCharger - på ny teknologi inden for batteriladning. Derfor er DEFA batteriladere ideel til at sikre lang batterilevetid på bilen. Laderen er med switch mode teknologi, har gnistbeskyttelse og er meget velegnet op til ca. 500 Ah. DEFA batterilader er godkendt efter EN60335-1, EN60335-2-29, EN55014-1, EN55014-2 og EN61003-3/2.