SmartCharge Batterilader DEFA
Batterilader DEFA SmartCharge 10A
DEFA SMARTCHARGE 10A
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Funktioner
- Betjenes med én knap
- Brugervenlig interface og display - begge med baggrundsbelysning
- Display til aflæsning af bilbatteriets strømniveau
Til brug på udstillede biler i salgsafdeling.
Frekvens | 50 Hz |
Opladningsstrøm | 10 A |
Min./maks. genopladeligt batteri/batterikapacitet | 10-225 Ah |
Nominel effekt | 175 W |
Opladningskarakteristika | IUoU |
IP-beskyttelsesklasse | IP 65 |
Kabellængde | 1300 mm |
Længde (batteriladekabel med klemmer) | 1300 mm |
Kabeltværsnit | 1,3 mm² |
Længde x bredde x højde | 235 x 90 x 54 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 750,000 g |
Gnistbeskyttelse | Ja |
Beskyttelse mod omvendt polaritet | Ja |
Godkendelsesmærke | CE |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)