Batterioplader 12 V, 32 A, 30-600 Ah BLG 12-32 til udstillingslokaler
Køretøjsbatterilader 12 V - 32 A til salgsområde
SHOWROOM LADER 12V 32A
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Velegnet til køretøjer med 12 V bly-syrebatterier
Eksempel: Motorcykler, personbiler, varevogne, landbrugsmaskiner, servicekøretøjer, entreprenørmaskiner
Maksimerer batteriets servicelevetid og ydeevne
Fuldautomatisk, 7-trins ladecyklus undgår sulfatering af batteriet og kræver ikke overvågning
Kompakt, robust batterilader med smudsafvisende aluminiumkabinet
Med gummifødder og aftagelig kantbeskyttelse af gummi til fleksibel og sikker brug på og i køretøjet
Aftageligt kabel for nem kabelføring gennem motorrummet
Ventilatorløst design muliggør støjfri præsentation
Enkel betjening med en tænd/sluk-knap
Oplad batterier med en restspænding > 2 V
Beskyttelse mod
- Kortslutning
- Omvendt polaritet
- Overspænding
- Gnister (gnisthæmmende system)
- Overophedning af intern elektronik
LED-display
Værksted
- Kundeservice/batteriopladning – til 12 V batterier (se batteritypetabel)
- Diagnose – stabiliserer indbyggede 12 V batterier til bildiagnose med op til 32 A
Udstillingslokale og levering af køretøj – vedligeholdelsesladning
Forsyner batteriet med 14,4 V, op til 32 A og sikrer en pålidelig intern spænding for at vise alle køretøjsfunktioner
Lager – vedligeholdelsesladning
Opladning af batteri inden salget af batteriet eller til brug på værkstedet
Frekvens | 50 Hz |
Strømforsyning, spænding | 13.7 V |
Min. ladespænding | 2 V |
Maks. ladespænding | 14.4 V |
Opladningsstrøm | 32 A |
Min./maks. genopladeligt batteri/batterikapacitet | 30-600 Ah |
Nominel effekt | 560 W |
Batteribetegnelse | 12 V bly-syrebatterier (åbne og vedligeholdelsesfri, MF, calcium, VRLA, GEL, AGM fleece, EFB, EFB+) |
Opladningskarakteristika | 7-trins fuldautomatisk ladekarakteristik |
IP-beskyttelsesklasse | IP 40 |
Kabellængde | 5 m |
Fuldt isolerede opladningsklemmer | Ja |
Længde (batteriladekabel med klemmer) | 2,5 m |
Kabeltværsnit | 8 mm² |
Længde x bredde x højde | 227 x 125 x 62 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 1700 g |
Farve | Trafiksort RAL 9017 |
Beskyttelse mod omvendt polaritet | Ja |