C 6.3 bitsortiment (1/4") med bælteclips 17 dele
Bitsæt C 6.3 (1/4), bitholder, bælteclips, 17 dele
BITSSÆT F.BÆLTE, 16 BITS . HOLDER






Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Hurtig adgang til bits
- De 16 bits sidder sikkert i den robuste bitholder og er nemme at trække ud
- Der er også plads til op til fire ekstra bits
- Den praktiske metalclips fastgøres blot til bæltet eller linningen og holder bitsortimentet bekvemt ved hånden
- De robuste bits opfylder kravene til brug i værksteder og udendørs
- Ideel til alle almindelige anvendelsesformål
- Altid lige ved hånden: 16 almindelige bits med 1/4"-holder, 25 mm i længden
- Praktisk universalbitholder
Universel E 6.3 bitholder (1/4") med magnet
- Bitholderen med sekskantdrev og sekskantet indsats forbinder hurtigt og driftssikkert 1/4"-drev og 1/4"-værktøj
- Bitholderen har en korrosionsbestandig rustfri stålkrave, en låsering og en stærk permanent magnet
- 74 mm i længden, hvilket gør den velegnet til de fleste anvendelsesformål
Gevind | 1/4 |
Antal stykker i sortiment/sæt | 17 STK |
Længde | 170 mm |
Bredde | 52 mm |
Højde | 19 mm |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)

BIT-HEXSKT-WS4-1/4IN-L25MM

BIT-HEXSKT-WS5-1/4IN-L25MM

WURTH BITSHOLDER 1/4-1/4 74MM
Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.