Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Bitboks, størrelse 4 17 dele

Bitboks C og E 6.3 (1/4), bitholdersæt 2, 17 dele
BIT MIX RW/PH/PZ/TX/HEX/SD 17 STK.

Varenr. 0614400402

EAN 4062856828777

Prisvisning for kunder efter login
Bitboks, størrelse 4 17 dele

Varenr. 0614400402
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
Omfattende sortiment i længder på 25 og 70 mm med RW, PH, PZ, TX, sekskanttop og kærvfatning i udskiftelige bitstænger, inklusive bitholder. Fås i ORSY® systembitboks

Mobile og udskiftelige bitstænger


  • Bitstængerne kan fjernes fra boksen for at medbringe individuelle bitstænger til brugsstedet eller udstyre bitboksene individuelt

  • Bitstængerne kan fjernes uden brug af værktøj ved at trykke på udløserknappen


Sikker isætning og nem udtagning


  • Bits sidder sikkert i bitstangen og falder ikke ud

  • Takket være den flytbare bitstang kan bits nemt tages ud


Nem identifikation af den ønskede bitstørrelse


  • Den rigtige bit er nem at finde takket være farvekoden i låget og på bitten


ORSY® system


  • Compact-mål i Würth-modulsystemstørrelse til perfekt opbevaring med andre ORSY produkter, f.eks. i Würth-systemkuffert eller i skuffer i værkstedsvognen
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevind

1/4

Antal stykker i sortiment/sæt

17 STK

Længde

85 mm

Bredde

115 mm

Højde

40 mm

Bitboks, størrelse 4 17 dele indeholdt:
1 x
C 6.3 kærv bit (1/4)

W-BITS 1/4 L-KÆRV 0,8X5,5 25MM

Beskrivelse:
Længde: 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
25 mm lang, i alle almindelige klingetykkelser x klingebredder
Mængde: 1 x
Universalholder E 6.3 (1/4") med bøsning i rustfrit stål, springring og permanent magnet
1 x
Universalholder E 6.3 (1/4) med bøsning i rustfrit stål, springring og permanent magnet

BITHOLDER 1/4 74MM

Beskrivelse:
74 mm
Mængde: 1 x
1 x
E 6.3 PH bit (1/4)

WURTH BITS 1/4 PH 1 GUL 73MM

Beskrivelse:
Phillips-spids; 73 mm
Udvalg af længder, med farvekodning
Mængde: 1 x
1 x
E 6.3 PH bit (1/4)

WURTH-BITS 1/4 PH 2 HVID 73MM

Beskrivelse:
Phillips-spids; 73 mm
Udvalg af længder, med farvekodning
Mængde: 1 x
1 x
E 6.3 PZ bit (1/4) lang version til Pozidriv-skruer

WURTH BITS 1/4 PZD1 BLÅ 73MM

Beskrivelse:
Pozidriv-spids; 73 mm
Mængde: 1 x
1 x
E 6.3 PZ bit (1/4) lang version til Pozidriv-skruer

WURTH-BITS 1/4 PZD2 SORT 73MM

Beskrivelse:
Pozidriv-spids; 73 mm
Mængde: 1 x
1 x
C 6,3 bit, indvendig sekskant (1/4) med patenteret POWERDRIV® kærv

WURTH BITS 1/4 UNBR.NV 3 25MM

Beskrivelse:
3 mm; Længde: 25 mm
Mængde: 1 x
1 x
C 6,3 bit, indvendig sekskant (1/4) med patenteret POWERDRIV® kærv

WURTH BITS 1/4 UNBR.NV 4 25MM

Beskrivelse:
4 mm; Længde: 25 mm
Mængde: 1 x
1 x
C 6,3 bit, indvendig sekskant (1/4) med patenteret POWERDRIV® kærv

WURTH BITS 1/4 UNBR.NV 5 25MM

Beskrivelse:
5 mm; Længde: 25 mm
Mængde: 1 x
1 x
C 6.3 TX bit (1/4)

TX BITS 1/4 L25MM TX 15

Beskrivelse:
TX spids; Størrelse XL
Kort design til alle almindelige TX-skruestørrelser
Mængde: 1 x
1 x
C 6.3 TX bit (1/4)

TX BITS 1/4 L25MM TX 20

Beskrivelse:
TX spids; 20
Kort design til alle almindelige TX-skruestørrelser
Mængde: 1 x
1 x
C 6.3 TX bit (1/4)

TX BITS 1/4 L25MM TX 25

Beskrivelse:
TX spids; 25
Kort design til alle almindelige TX-skruestørrelser
Mængde: 1 x
1 x
C 6.3 TX bit (1/4)

TX BITS 1/4 L25MM TX 30

Beskrivelse:
TX spids; 30
Kort design til alle almindelige TX-skruestørrelser
Mængde: 1 x
1 x
RW®-bit

RW BIT 1/4 L70MM RW 10

Beskrivelse:
RW10; Længde: 70 mm
Den perfekte bit til den nye generation af ASSY-skruer
Mængde: 1 x
1 x
RW®-bit

RW BIT 1/4 L70MM RW 20

Beskrivelse:
RW20; Længde: 70 mm
Den perfekte bit til den nye generation af ASSY-skruer
Mængde: 1 x
1 x
RW®-bit

RW BIT 1/4 L70MM RW 30

Beskrivelse:
RW30; Længde: 70 mm
Den perfekte bit til den nye generation af ASSY-skruer
Mængde: 1 x
1 x
RW®-bit

RW BIT 1/4 L70MM RW 40

Beskrivelse:
RW40; Længde: 70 mm
Den perfekte bit til den nye generation af ASSY-skruer
Mængde: 1 x