Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bitboks, størrelse 4 17 dele
Omfattende sortiment i længder på 25 og 70 mm med RW, PH, PZ, TX, sekskanttop og kærvfatning i udskiftelige bitstænger, inklusive bitholder. Fås i ORSY® systembitboks
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Mobile og udskiftelige bitstænger
- Bitstængerne kan fjernes fra boksen for at medbringe individuelle bitstænger til brugsstedet eller udstyre bitboksene individuelt
- Bitstængerne kan fjernes uden brug af værktøj ved at trykke på udløserknappen
Sikker isætning og nem udtagning
- Bits sidder sikkert i bitstangen og falder ikke ud
- Takket være den flytbare bitstang kan bits nemt tages ud
Nem identifikation af den ønskede bitstørrelse
- Den rigtige bit er nem at finde takket være farvekoden i låget og på bitten
ORSY® system
- Compact-mål i Würth-modulsystemstørrelse til perfekt opbevaring med andre ORSY produkter, f.eks. i Würth-systemkuffert eller i skuffer i værkstedsvognen
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!