Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Spiralbor, sortiment HSS DIN 338, type RN 130° 25 dele

Spiralbor HSS DIN 338 Type RN 130° 25 dele Syska
ZEBRA SPIRALBOR HSS SÆT Ø1-13MM 25 STK.

Varenr. 0624000025

EAN 4065233072176

Prisvisning for kunder efter login
Spiralbor, sortiment HSS DIN 338, type RN 130° 25 dele

Varenr. 0624000025
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
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² og i støbejern. Fås i ORSY® systemkassette.

20 % mindre indløbskraft sammenlignet med konventionelle bor samt hurtigere boring og en mere nænsom måde at arbejde på


Optimeret indsnævring af borespids



Præcis gevindskæring uden centrering, selv på buede overflader


Optimeret borespids



Ideel til kerneboremaskinehuller


En meget præcis punktslibning giver præcise borehuller



Fremragende hæfteevne for kølesmøremidler og en reduceret tendens til ophobning af materialeaflejringer


Fordampet overflade



Egnet til ORSY® system, kompakt og praktisk systemkassette med nyttige detaljer, f.eks. nem stabling, optimeret samling og enkel åbning

Bemærk

Borskaftet på Ø 13,0 mm er reduceret til Ø 12,7 mm

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Antal stykker i sortiment/sæt

25 STK

Kvalitet

ZEBRA-Premium

Standard / boredybde

DIN 338 / 5 x D

Skafttype

Cylindrisk

Materiale, der skal bearbejdes

Stål, Støbejern

Materialeundergruppe

Almindeligt byggestål, Ikke-legeret stål til hærdning, Støbejern, Sejt jern, Smedbart støbejern, Magnesiumlegeringer, Kobber, lavlegeret, Messing, kortspånet, Messing, langspånet, Plast, termohærdet, Plast, termoplast

Overflade

Fordampet

Skæremateriale

HSS

Egnet til bor (punktsystem)

3 af 4 punkter

Egnet til trådløse boremaskiner (punktsystem)

3 af 4 punkter

Egnet til søjleboremaskine (punktsystem)

3 af 4 punkter

Egnet til fræseboremidte (punktsystem)

1 af 4 punkter

Levetid (punktsystem)

3 af 4 punkter

Borehastighed (punktsystem)

3 af 4 punkter

Borekvalitet (punktsystem)

4 af 4 punkter

Alsidighed (punktsystem)

2 af 4 punkter

Borereaktion (punktsystem)

3 af 4 punkter

Selvcentrerende

Ja

Skæringsværdier
Til diam. 1,0-2,5
Materialebetegnelse Trækstyrke fra Ø 1,0 fra Ø 2,0 fra Ø 2,5
vc n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Stål
Almindeligt byggestål ≤ 850 N/mm² 25 30 7958 9549 0,016 3979 4775 0,050 3183 3820 0,063
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 850 N/mm² 25 30 7958 9549 0,016 3979 4775 0,050 3183 3820 0,063
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 850 N/mm² 25 30 7958 9549 0,016 3979 4775 0,050 3183 3820 0,063
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 1000 N/mm² 22 25 7003 7958 0,014 3501 3979 0,040 2801 3183 0,050
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 1000 N/mm² 22 25 7003 7958 0,014 3501 3979 0,040 2801 3183 0,050
Legeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 1200 N/mm² 10 16 3183 5093 0,012 1592 2546 0,032 1273 2037 0,040
Nitridstål ≤ 1200 N/mm² 10 16 3183 5093 0,012 1592 2546 0,032 1273 2037 0,040
Værktøjsstål ≤ 1200 N/mm² 10 16 3183 5093 0,012 1592 2546 0,032 1273 2037 0,040
Højhastighedsstål ≤ 1200 N/mm² 10 16 3183 5093 0,012 1592 2546 0,032 1273 2037 0,040
Støbte metaller
Støbejern ≤ 350 HB 28 32 8913 10186 0,018 4456 5093 0,063 3565 4074 0,080
Kuglegrafit og smedejern ≤ 350 HB 22 25 7003 7958 0,018 3501 3979 0,063 2801 3183 0,080
Plast
Plast ≤ 200 N/mm² 20 30 6366 9549 0,016 3183 4775 0,050 2546 3820 0,063
Nøgle
vc = skærehastighed [m/min]
f = tilførsel [mm/omdr.]
n = omdrejningshastighed [o/min]
De anbefalede skæringsværdier er referenceværdier og skal tilpasses de respektive forhold.
Skæringsværdier
Til diam. 12,5-20,0
Materialebetegnelse Trækstyrke fra Ø 12,5 fra Ø 16,0 fra Ø 20,0
vc n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Stål
Almindeligt byggestål ≤ 850 N/mm² 25 30 637 764 0,200 497 597 0,250 398 477 0,315
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 850 N/mm² 25 30 637 764 0,200 497 597 0,250 398 477 0,315
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 850 N/mm² 25 30 637 764 0,200 497 597 0,250 398 477 0,315
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 1000 N/mm² 22 25 560 637 0,160 438 497 0,200 350 398 0,250
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 1000 N/mm² 22 25 560 637 0,160 438 497 0,200 350 398 0,250
Legeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 1200 N/mm² 10 16 255 407 0,125 199 318 0,160 159 255 0,200
Nitridstål ≤ 1200 N/mm² 10 16 255 407 0,125 199 318 0,160 159 255 0,200
Værktøjsstål ≤ 1200 N/mm² 10 16 255 407 0,125 199 318 0,160 159 255 0,200
Højhastighedsstål ≤ 1200 N/mm² 10 16 255 407 0,125 199 318 0,160 159 255 0,200
Støbte metaller
Støbejern ≤ 350 HB 28 32 713 815 0,250 557 637 0,315 446 509 0,400
Kuglegrafit og smedejern ≤ 350 HB 22 25 560 637 0,250 438 497 0,315 350 398 0,400
Plast
Plast ≤ 200 N/mm² 20 30 509 764 0,200 398 597 0,250 318 477 0,315
Skæringsværdier
Til diam. 6,3-10,0
Materialebetegnelse Trækstyrke fra Ø 6,3 fra Ø 8,0 fra Ø 10,0
vc n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Stål
Almindeligt byggestål ≤ 850 N/mm² 25 30 1263 1516 0,125 995 1194 0,160 796 955 0,200
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 850 N/mm² 25 30 1263 1516 0,125 995 1194 0,160 796 955 0,200
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 850 N/mm² 25 30 1263 1516 0,125 995 1194 0,160 796 955 0,200
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 1000 N/mm² 22 25 1112 1263 0,100 875 995 0,125 700 796 0,160
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 1000 N/mm² 22 25 1112 1263 0,100 875 995 0,125 700 796 0,160
Legeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 1200 N/mm² 10 16 505 808 0,080 398 637 0,100 318 509 0,125
Nitridstål ≤ 1200 N/mm² 10 16 505 808 0,080 398 637 0,100 318 509 0,125
Værktøjsstål ≤ 1200 N/mm² 10 16 505 808 0,080 398 637 0,100 318 509 0,125
Højhastighedsstål ≤ 1200 N/mm² 10 16 505 808 0,080 398 637 0,100 318 509 0,125
Støbte metaller
Støbejern ≤ 350 HB 28 32 1415 1617 0,160 1114 1273 0,200 891 1019 0,250
Kuglegrafit og smedejern ≤ 350 HB 22 25 1112 1263 0,160 875 995 0,200 700 796 0,250
Plast
Plast ≤ 200 N/mm² 20 30 1011 1516 0,125 796 1194 0,160 637 955 0,200
Skæringsværdier
Til diam. 3,15-5,0
Materialebetegnelse Trækstyrke fra Ø 3,15 fra Ø 4,0 fra Ø 5,0
vc n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Stål
Almindeligt byggestål ≤ 850 N/mm² 25 30 2526 3032 0,080 1989 2387 0,100 3183 3820 0,100
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 850 N/mm² 25 30 2526 3032 0,080 1989 2387 0,100 3183 3820 0,100
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 850 N/mm² 25 30 2526 3032 0,080 1989 2387 0,100 3183 3820 0,100
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 1000 N/mm² 22 25 2223 2526 0,063 1751 1989 0,080 2801 3183 0,080
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 1000 N/mm² 22 25 2223 2526 0,063 1751 1989 0,080 2801 3183 0,080
Legeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 1200 N/mm² 10 16 1011 1617 0,050 796 1273 0,063 1273 2037 0,063
Nitridstål ≤ 1200 N/mm² 10 16 1011 1617 0,050 796 1273 0,063 1273 2037 0,063
Værktøjsstål ≤ 1200 N/mm² 10 16 1011 1617 0,050 796 1273 0,063 1273 2037 0,063
Højhastighedsstål ≤ 1200 N/mm² 10 16 1011 1617 0,050 796 1273 0,063 1273 2037 0,063
Støbte metaller
Støbejern ≤ 350 HB 28 32 2829 3234 0,100 2228 2546 0,125 3565 4074 0,080
Kuglegrafit og smedejern ≤ 350 HB 22 25 2223 2526 0,100 1751 1989 0,125 2801 3183 0,080
Plast
Plast ≤ 200 N/mm² 20 30 2021 3032 0,080 1592 2387 0,100 2546 3820 0,100
Spiralbor, sortiment HSS DIN 338, type RN 130° 25 dele indeholdt:
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 1,0MM

Beskrivelse:
1.0 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 1,5MM

Beskrivelse:
1.5 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 2,0MM

Beskrivelse:
2.0 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 2,5MM

Beskrivelse:
2.5 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 3,0MM

Beskrivelse:
3.0 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 3,5MM

Beskrivelse:
3.5 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 4,0MM

Beskrivelse:
4.0 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 4,5MM

Beskrivelse:
4.5 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 5,0MM

Beskrivelse:
5.0 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 5,5MM

Beskrivelse:
5.5 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 6,0MM

Beskrivelse:
6.0 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 6,5MM

Beskrivelse:
6.5 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 7,0MM

Beskrivelse:
7.0 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 7,5MM

Beskrivelse:
7.5 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 8,0MM

Beskrivelse:
8.0 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 8,5MM

Beskrivelse:
8.5 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 9,0MM

Beskrivelse:
9 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 9,5MM

Beskrivelse:
9.5 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 10,0MM

Beskrivelse:
10.0 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø10,5MM

Beskrivelse:
10.5 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø11,0MM

Beskrivelse:
11.0 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø11,5MM

Beskrivelse:
11.5 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø12,0MM

Beskrivelse:
12.0 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø12,5MM

Beskrivelse:
12.5 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø13,0MM

Beskrivelse:
13.0 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
Tom kassette til DIN 338 spiralbor

BORKASSETTE TOM MM 1-13

Beskrivelse: Kompakt tom kassette til DIN 338 spiralbor, kompatibel med ORSY® systemet
Mængde: 1 x
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Bore- og skæreskum CUT+COOL

CUT + COOL BORE- OG SKÆRESKUM 400ML

Meget aktiv, højtydende skæreskum til alt spåntagende arbejde.
CUT+COOL perfekt bore- og skæreolie

BORE- OG SKÆREOLIE - PERFECT, 400 ML

Højtydende skæreolie til de tungeste spåntagende maskinbearbejdninger og høje skærehastigheder
CUT+COOL perfekt bore- og skæreolie

BORE- OG SKÆREOLIE - PERFECT, 5L

Højtydende skæreolie til de tungeste spåntagende maskinbearbejdninger og høje skærehastigheder
x 1 stk.
Cut+Cool Perfect bore-/skærepasta

CUT+COOL BORE/SKÆREPASTA PERFECT, 500ML

Optimale resultater og sikkerhed for alle materialer og anvendelsesområder