Spiralbor, bitsortiment HSCO DIN 338, type RN, oxid, 29 dele
Højtydende præcisionsborehoved til materialebearbejdning af rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmeresistent stål og titanium. Også velegnet til almindelige anvendelser i stål op til 1200 N/mm² samt i støbejern. Fås i ORSY® systemkassetten, herunder de 4 ekstra mellemstørrelser, diam. 3,3, 4,2, 6,8 og 10,2 mm til M3-M12-gevind.