Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Spiralbor, sortiment HSS DIN 338 SMART STEP 19 dele

Spiralbor HSS DIN 338 SMART STEP 19 dele Syska
SPIRALBOR SMARTSTEP HSS Ø1-10MM 19 STK.
ZEBRA SMART STEP

Varenr. 0624930019
EAN 4065233052819

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Det højtydende bor med unik SMART STEP-teknologi (fra Ø 2,5 mm) til runde huller med stor præcision i stål op til 1000 N/mm², aluminium, plast (f.eks. akrylglas, HPL, Trespa- eller multipleksplader) ædelmetaller, hårdt og blødt træ. Fås i ORSY® systemkassette.

Det originale SMART STEP: Det første spiralbor med trininddelt borespidsgeometri (fra Ø 2,5 mm)



Præcise runde huller



Ekstremt praktisk boring


  • Sparer forboring, præcis punktboring uden decentrering

  • Boring med hældning mulig

  • Enkel opboring eller udvidelse af et eksisterende borehul


Betydeligt hurtigere end konventionelle slebne spiralbor



Perfekt til udboring af nitter og gevindbolte



3-sidet skaft (fra Ø 4 mm)


  • Ingen vridning i borepatronen: hurtigere, mere behageligt arbejde

  • Optimal overførsel af kraft

  • Beskyttelse af borepatronen mod beskadigelse

  • Der kræves kun lidt arbejde for at åbne og lukke borepatronen


Kompakt og praktisk systemkassette velegnet til ORSY® system med nyttige detaljer, f.eks. nem stabling, optimeret samling og nem åbning

Bemærk

Ved blindhuller skal du være opmærksom på den forlængede borespids!

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Perfekt til nittehuller, udboring af gevindbolte, til boring af plademetal og tyndvæggede profilmaterialer (f.eks. aluminium/vinduesprofiler).

  • Borehuller af høj kvalitet og betydeligt længere levetid sammenlignet med konventionelle spiralbor til boring i træ.

  • Ideel til præcisionsarbejde, komfortabel og hurtigt arbejde i faste materialer (f.eks. i stål med en styrke på op til 1000 N/mm², aluminium og plast).

Antal stykker i sortiment/sæt

19 STK

Kvalitet

ZEBRA-Premium

Standard / boredybde

DIN 338 / 5 x D

Skafttype

3-sidet skaft

Undergruppe, materiale

Almindeligt byggestål
Ikke-legeret stål til hærdning
Støbejern
Sejt jern
Smedbart støbejern
Magnesiumlegeringer
Kobber, lavlegeret
Messing, langspånet
Messing, kortspånet
Plast, termohærdet
Plast, termoplast
Aluminium
Aluminium (< 10 % silikone)
Aluminiumsmedelegeringer
Aluminiumstøbelegeringer (< 10 % silikone)
Værktøjsstål

Overflade

Multiraffinerede

Skæremateriale

HSS

Egnet til bor (punktsystem)

4 af 4 punkter

Egnet til trådløse boremaskiner (punktsystem)

4 af 4 punkter

Egnet til søjleboremaskine (punktsystem)

4 af 4 punkter

Levetid (punktsystem)

3 af 4 punkter

Borehastighed (punktsystem)

4 af 4 punkter

Borekvalitet (punktsystem)

4 af 4 punkter

Alsidighed (punktsystem)

3 af 4 punkter

Borereaktion (punktsystem)

4 af 4 punkter

Selvcentrerende

Ja

Spiralbor, sortiment HSS DIN 338 SMART STEP 19 dele indeholdt:
1 x
Tom kassette Til DIN 338 spiralbor

BORKASSETTE TOM DIN338 MM 1-10

Beskrivelse: Kompakt tom kassette til DIN 338 spiralbor, kompatibel med ORSY® systemet
Mængde: 1 x
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP-spiralbor

SPIRALBOR SMARTSTEP HSS DIN338, Ø1,0MM

ZEBRA SMART STEP
Beskrivelse:
1 mm
Højtydende bor med unik SMART STEP-teknologi (fra Ø 2,5 mm) til cirkulære borehuller med høj præcision i stål op til 1000 N/mm2, aluminium, plast, ikke-jernholdige metaller, hårdt og blødt træ.
Mængde: 1 x
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP-spiralbor

SPIRALBOR SMARTSTEP HSS DIN338, Ø1,5MM

ZEBRA SMART STEP
Beskrivelse:
1.5 mm
Højtydende bor med unik SMART STEP-teknologi (fra Ø 2,5 mm) til cirkulære borehuller med høj præcision i stål op til 1000 N/mm2, aluminium, plast, ikke-jernholdige metaller, hårdt og blødt træ.
Mængde: 1 x
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP-spiralbor

SPIRALBOR SMARTSTEP HSS DIN338, Ø2,0MM

ZEBRA SMART STEP
Beskrivelse:
2.0 mm
Højtydende bor med unik SMART STEP-teknologi (fra Ø 2,5 mm) til cirkulære borehuller med høj præcision i stål op til 1000 N/mm2, aluminium, plast, ikke-jernholdige metaller, hårdt og blødt træ.
Mængde: 1 x
HSS DIN 338 SMART STEP-spiralbor
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP-spiralbor

SPIRALBOR SMARTSTEP HSS DIN338, Ø2,5MM

ZEBRA SMART STEP
Beskrivelse:
2.5 mm
Højtydende bor med unik SMART STEP-teknologi (fra Ø 2,5 mm) til cirkulære borehuller med høj præcision i stål op til 1000 N/mm2, aluminium, plast, ikke-jernholdige metaller, hårdt og blødt træ.
Mængde: 1 x
HSS DIN 338 SMART STEP-spiralbor
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP-spiralbor

SPIRALBOR SMARTSTEP HSS DIN338, Ø3,0MM

ZEBRA SMART STEP
Beskrivelse:
3.0 mm
Højtydende bor med unik SMART STEP-teknologi (fra Ø 2,5 mm) til cirkulære borehuller med høj præcision i stål op til 1000 N/mm2, aluminium, plast, ikke-jernholdige metaller, hårdt og blødt træ.
Mængde: 1 x
HSS DIN 338 SMART STEP-spiralbor
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP-spiralbor

SPIRALBOR SMARTSTEP HSS DIN338, Ø3,5MM

ZEBRA SMART STEP
Beskrivelse:
3.5 mm
Højtydende bor med unik SMART STEP-teknologi (fra Ø 2,5 mm) til cirkulære borehuller med høj præcision i stål op til 1000 N/mm2, aluminium, plast, ikke-jernholdige metaller, hårdt og blødt træ.
Mængde: 1 x
HSS DIN 338 SMART STEP-spiralbor
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP-spiralbor

SPIRALBOR SMARTSTEP HSS DIN338, Ø4,0MM

ZEBRA SMART STEP
Beskrivelse:
4.0 mm
Højtydende bor med unik SMART STEP-teknologi (fra Ø 2,5 mm) til cirkulære borehuller med høj præcision i stål op til 1000 N/mm2, aluminium, plast, ikke-jernholdige metaller, hårdt og blødt træ.
Mængde: 1 x
HSS DIN 338 SMART STEP-spiralbor
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP-spiralbor

SPIRALBOR SMARTSTEP HSS DIN338, Ø4,5MM

ZEBRA SMART STEP
Beskrivelse:
4.5 mm
Højtydende bor med unik SMART STEP-teknologi (fra Ø 2,5 mm) til cirkulære borehuller med høj præcision i stål op til 1000 N/mm2, aluminium, plast, ikke-jernholdige metaller, hårdt og blødt træ.
Mængde: 1 x
HSS DIN 338 SMART STEP-spiralbor
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP-spiralbor

SPIRALBOR SMARTSTEP HSS DIN338, Ø5,0MM

ZEBRA SMART STEP
Beskrivelse:
5.0 mm
Højtydende bor med unik SMART STEP-teknologi (fra Ø 2,5 mm) til cirkulære borehuller med høj præcision i stål op til 1000 N/mm2, aluminium, plast, ikke-jernholdige metaller, hårdt og blødt træ.
Mængde: 1 x
HSS DIN 338 SMART STEP-spiralbor
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP-spiralbor

SPIRALBOR SMARTSTEP HSS DIN338, Ø5,5MM

ZEBRA SMART STEP
Beskrivelse:
5.5 mm
Højtydende bor med unik SMART STEP-teknologi (fra Ø 2,5 mm) til cirkulære borehuller med høj præcision i stål op til 1000 N/mm2, aluminium, plast, ikke-jernholdige metaller, hårdt og blødt træ.
Mængde: 1 x
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP-spiralbor

SPIRALBOR SMARTSTEP HSS DIN338, Ø6,0MM

ZEBRA SMART STEP
Beskrivelse:
6.0 mm
Højtydende bor med unik SMART STEP-teknologi (fra Ø 2,5 mm) til cirkulære borehuller med høj præcision i stål op til 1000 N/mm2, aluminium, plast, ikke-jernholdige metaller, hårdt og blødt træ.
Mængde: 1 x
HSS DIN 338 SMART STEP-spiralbor
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP-spiralbor

SPIRALBOR SMARTSTEP HSS DIN338, Ø6,5MM

ZEBRA SMART STEP
Beskrivelse:
6.5 mm
Højtydende bor med unik SMART STEP-teknologi (fra Ø 2,5 mm) til cirkulære borehuller med høj præcision i stål op til 1000 N/mm2, aluminium, plast, ikke-jernholdige metaller, hårdt og blødt træ.
Mængde: 1 x
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP-spiralbor

SPIRALBOR SMARTSTEP HSS DIN338, Ø7,0MM

ZEBRA SMART STEP
Beskrivelse:
7.0 mm
Højtydende bor med unik SMART STEP-teknologi (fra Ø 2,5 mm) til cirkulære borehuller med høj præcision i stål op til 1000 N/mm2, aluminium, plast, ikke-jernholdige metaller, hårdt og blødt træ.
Mængde: 1 x
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP-spiralbor

SPIRALBOR SMARTSTEP HSS DIN338, Ø7,5MM

ZEBRA SMART STEP
Beskrivelse:
7.5 mm
Højtydende bor med unik SMART STEP-teknologi (fra Ø 2,5 mm) til cirkulære borehuller med høj præcision i stål op til 1000 N/mm2, aluminium, plast, ikke-jernholdige metaller, hårdt og blødt træ.
Mængde: 1 x
HSS DIN 338 SMART STEP-spiralbor
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP-spiralbor

SPIRALBOR SMARTSTEP HSS DIN338, Ø8,0MM

ZEBRA SMART STEP
Beskrivelse:
8.0 mm
Højtydende bor med unik SMART STEP-teknologi (fra Ø 2,5 mm) til cirkulære borehuller med høj præcision i stål op til 1000 N/mm2, aluminium, plast, ikke-jernholdige metaller, hårdt og blødt træ.
Mængde: 1 x
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP-spiralbor

SPIRALBOR SMARTSTEP HSS DIN338, Ø8,5MM

ZEBRA SMART STEP
Beskrivelse:
8.5 mm
Højtydende bor med unik SMART STEP-teknologi (fra Ø 2,5 mm) til cirkulære borehuller med høj præcision i stål op til 1000 N/mm2, aluminium, plast, ikke-jernholdige metaller, hårdt og blødt træ.
Mængde: 1 x
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP-spiralbor

SPIRALBOR SMARTSTEP HSS DIN338, Ø9,0MM

ZEBRA SMART STEP
Beskrivelse:
9.0 mm
Højtydende bor med unik SMART STEP-teknologi (fra Ø 2,5 mm) til cirkulære borehuller med høj præcision i stål op til 1000 N/mm2, aluminium, plast, ikke-jernholdige metaller, hårdt og blødt træ.
Mængde: 1 x
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP-spiralbor

SPIRALBOR SMARTSTEP HSS DIN338, Ø9,5MM

ZEBRA SMART STEP
Beskrivelse:
9.5 mm
Højtydende bor med unik SMART STEP-teknologi (fra Ø 2,5 mm) til cirkulære borehuller med høj præcision i stål op til 1000 N/mm2, aluminium, plast, ikke-jernholdige metaller, hårdt og blødt træ.
Mængde: 1 x
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP-spiralbor

SPIRALBOR SMARTSTEP HSS DIN338, Ø10,0MM

ZEBRA SMART STEP
Beskrivelse:
10.0 mm
Højtydende bor med unik SMART STEP-teknologi (fra Ø 2,5 mm) til cirkulære borehuller med høj præcision i stål op til 1000 N/mm2, aluminium, plast, ikke-jernholdige metaller, hårdt og blødt træ.
Mængde: 1 x
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Skære-/boreolie CUT+ COOL Perfect

BORE- OG SKÆREOLIE - PERFECT, 400 ML

Højtydende skæreolie til de tungeste spåntagende bearbejdninger og høje skærehastigheder
Cut+Cool Perfect bore-/skærepasta

BORE- OG SKÆREPASTA - PERFECT, 500G

Optimale resultater og sikkerhed for alle materialer og anvendelsesområder
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger