Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Spiralbor, sortiment HSS DIN 338, type RN 118° 19 dele

Spiralbor HSS DIN 338 Type RN 118° 19 dele Syska
SPIRALBOR HSS 118° SÆT Ø1-10MM 19 STK.

Varenr. 0625000019

EAN 4065233072046

Prisvisning for kunder efter login
Spiralbor, sortiment HSS DIN 338, type RN 118° 19 dele

Varenr. 0625000019
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
Prisbilligt og robust montagebor til boring i stål med en styrke på op til 1.000 N/mm². Fås i ORSY®-systemkassette.

Høj brudstyrke


Spånfri fremstillingsproces



Ideel til konstruktion og montering uden krav om høj præcision


Robust og holdbart design



Fremragende hæfteevne for kølesmøremidler og en reduceret tendens til ophobning af materialeaflejringer


Fordampet overflade



Egnet til ORSY® system, kompakt og praktisk systemkassette med nyttige detaljer, f.eks. nem stabling, optimeret samling og enkel åbning

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Antal stykker i sortiment/sæt

19 STK

Kvalitet

Würth-Standard

Standard / boredybde

DIN 338 / 5 x D

Skafttype

Cylindrisk

Materiale, der skal bearbejdes

Stål

Materialeundergruppe

Almindeligt byggestål, Ikke-legeret stål til hærdning

Overflade

Fordampet

Skæremateriale

HSS

Egnet til bor (punktsystem)

2 af 4 punkter

Egnet til trådløse boremaskiner (punktsystem)

2 af 4 punkter

Egnet til søjleboremaskine (punktsystem)

1 af 4 punkter

Levetid (punktsystem)

2 af 4 punkter

Borehastighed (punktsystem)

1 af 4 punkter

Borekvalitet (punktsystem)

1 af 4 punkter

Alsidighed (punktsystem)

1 af 4 punkter

Borereaktion (punktsystem)

2 af 4 punkter

Selvcentrerende

Nej

Skæringsværdier
Til diam. 1,0-2,5
Materialebetegnelse Trækstyrke fra Ø 1,0 fra Ø 2,0 fra Ø 2,5
vc n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Stål
Almindeligt byggestål ≤ 850 N/mm² 12 20 4200 6300 0,050 1800 2800 0,060 1500 2300 0,070
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 850 N/mm² 12 20 4200 6300 0,050 1800 2800 0,060 1500 2300 0,070
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 850 N/mm² 12 20 4200 6300 0,050 1800 2800 0,060 1500 2300 0,070
Støbte metaller
Støbejern ≤ 350 HB 5,5 12 2500 3800 0,030 1050 1600 0,035 830 1250 0,040
Nøgle
vc = skærehastighed [m/min]
f = tilførsel [mm/omdr.]
n = omdrejningshastighed [o/min]
De anbefalede skæringsværdier er referenceværdier og skal tilpasses de respektive forhold.
Til diam. 12,5-20,0
Materialebetegnelse Trækstyrke fra Ø 12,5 fra Ø 16,0 fra Ø 20,0
vc n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Stål
Almindeligt byggestål ≤ 850 N/mm² 12 20 220 330 0,250 160 240 0,280 130 190 0,300
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 850 N/mm² 12 20 220 330 0,250 160 240 0,280 130 190 0,300
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 850 N/mm² 12 20 220 330 0,250 160 240 0,280 130 190 0,300
Støbte metaller
Støbejern ≤ 350 HB 5,5 12 125 190 0,150 72 110 0,180 60 90 0,200
Til diam. 6,3-10,0
Materialebetegnelse Trækstyrke fra Ø 6,3 fra Ø 8,0 fra Ø 10,0
vc n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Stål
Almindeligt byggestål ≤ 850 N/mm² 12 20 500 750 0,160 340 520 0,180 270 420 0,200
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 850 N/mm² 12 20 500 750 0,160 340 520 0,180 270 420 0,200
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 850 N/mm² 12 20 500 750 0,160 340 520 0,180 270 420 0,200
Støbte metaller
Støbejern ≤ 350 HB 5,5 12 330 500 0,080 200 300 0,100 150 230 0,120
Til diam. 3,15-5,0
Materialebetegnelse Trækstyrke fra Ø 3,15 fra Ø 4,0 fra Ø 5,0
vc n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Stål
Almindeligt byggestål ≤ 850 N/mm² 12 20 1200 1800 1,000 780 1200 0,120 630 950 0,150
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 850 N/mm² 12 20 1200 1800 1,000 780 1200 0,120 630 950 0,150
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 850 N/mm² 12 20 1200 1800 1,000 780 1200 0,120 630 950 0,150
Støbte metaller
Støbejern ≤ 350 HB 5,5 12 650 1000 0,050 530 800 0,060 420 650 0,070
Spiralbor, sortiment HSS DIN 338, type RN 118° 19 dele indeholdt:
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN, valset

SPIRALBOR HSS CYL. Ø1,0 MM

Beskrivelse:
1.0 mm
Det prisbillige og robuste montagebor til boring i stål med en styrke på op til 1.000 N/mm².
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN, valset

SPIRALBOR HSS CYL. Ø10,0 MM

Beskrivelse:
10.0 mm
Det prisbillige og robuste montagebor til boring i stål med en styrke på op til 1.000 N/mm².
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN, valset

SPIRALBOR HSS CYL. Ø1,5 MM

Beskrivelse:
1.5 mm
Det prisbillige og robuste montagebor til boring i stål med en styrke på op til 1.000 N/mm².
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN, valset

SPIRALBOR HSS CYL. Ø2,0 MM

Beskrivelse:
2.0 mm
Det prisbillige og robuste montagebor til boring i stål med en styrke på op til 1.000 N/mm².
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN, valset

SPIRALBOR HSS CYL. Ø2,5 MM

Beskrivelse:
2.5 mm
Det prisbillige og robuste montagebor til boring i stål med en styrke på op til 1.000 N/mm².
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN, valset

SPIRALBOR HSS CYL. Ø3,0 MM

Beskrivelse:
3.0 mm
Det prisbillige og robuste montagebor til boring i stål med en styrke på op til 1.000 N/mm².
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN, valset

SPIRALBOR HSS CYL. Ø3,5 MM

Beskrivelse:
3.5 mm
Det prisbillige og robuste montagebor til boring i stål med en styrke på op til 1.000 N/mm².
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN, valset

SPIRALBOR HSS CYL. Ø4,0 MM

Beskrivelse:
4.0 mm
Det prisbillige og robuste montagebor til boring i stål med en styrke på op til 1.000 N/mm².
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN, valset

SPIRALBOR HSS CYL. Ø4,5 MM

Beskrivelse:
4.5 mm
Det prisbillige og robuste montagebor til boring i stål med en styrke på op til 1.000 N/mm².
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN, valset

SPIRALBOR HSS CYL. Ø5,0 MM

Beskrivelse:
5.0 mm
Det prisbillige og robuste montagebor til boring i stål med en styrke på op til 1.000 N/mm².
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN, valset

SPIRALBOR HSS CYL. Ø5,5 MM

Beskrivelse:
5.5 mm
Det prisbillige og robuste montagebor til boring i stål med en styrke på op til 1.000 N/mm².
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN, valset

SPIRALBOR HSS CYL. Ø6,0 MM

Beskrivelse:
6.0 mm
Det prisbillige og robuste montagebor til boring i stål med en styrke på op til 1.000 N/mm².
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN, valset

SPIRALBOR HSS CYL. Ø6,5 MM

Beskrivelse:
6.5 mm
Det prisbillige og robuste montagebor til boring i stål med en styrke på op til 1.000 N/mm².
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN, valset

SPIRALBOR HSS CYL. Ø7,0 MM

Beskrivelse:
7.0 mm
Det prisbillige og robuste montagebor til boring i stål med en styrke på op til 1.000 N/mm².
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN, valset

SPIRALBOR HSS CYL. Ø7,5 MM

Beskrivelse:
7.5 mm
Det prisbillige og robuste montagebor til boring i stål med en styrke på op til 1.000 N/mm².
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN, valset

SPIRALBOR HSS CYL. Ø8,0 MM

Beskrivelse:
8.0 mm
Det prisbillige og robuste montagebor til boring i stål med en styrke på op til 1.000 N/mm².
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN, valset

SPIRALBOR HSS CYL. Ø8,5 MM

Beskrivelse:
8.5 mm
Det prisbillige og robuste montagebor til boring i stål med en styrke på op til 1.000 N/mm².
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN, valset

SPIRALBOR HSS CYL. Ø9,0 MM

Beskrivelse:
9.0 mm
Det prisbillige og robuste montagebor til boring i stål med en styrke på op til 1.000 N/mm².
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN, valset

SPIRALBOR HSS CYL. Ø9,5 MM

Beskrivelse:
9.5 mm
Det prisbillige og robuste montagebor til boring i stål med en styrke på op til 1.000 N/mm².
Mængde: 1 x
1 x
Tom kassette til DIN 338 spiralbor

BORKASSETTE TOM DIN338 MM 1-10

Beskrivelse: Kompakt tom kassette til DIN 338 spiralbor, kompatibel med ORSY® systemet
Mængde: 1 x
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
CUT+COOL perfekt bore- og skæreolie

BORE- OG SKÆREOLIE - PERFECT, 400 ML

Højtydende skæreolie til de tungeste spåntagende maskinbearbejdninger og høje skærehastigheder
CUT+COOL perfekt bore- og skæreolie

BORE- OG SKÆREOLIE - PERFECT, 5L

Højtydende skæreolie til de tungeste spåntagende maskinbearbejdninger og høje skærehastigheder
x 1 stk.
Cut+Cool Perfect bore-/skærepasta

CUT+COOL BORE/SKÆREPASTA PERFECT, 500ML

Optimale resultater og sikkerhed for alle materialer og anvendelsesområder