Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Spiralbor, sortiment HSS DIN 338, type RN 118° 25 dele

Spiralbor HSS DIN 338 Type RN 118° 25 dele Syska
SPIRALBOR HSS 118° SÆT Ø1-13MM 25 STK.

Varenr. 0625000025

EAN 4065233072220

Prisvisning for kunder efter login
Spiralbor, sortiment HSS DIN 338, type RN 118° 25 dele

Varenr. 0625000025
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
Prisbilligt og robust montagebor til boring i stål med en styrke på op til 1.000 N/mm². Fås i ORSY®-systemkassette.

Høj brudstyrke


Spånfri fremstillingsproces



Ideel til konstruktion og montering uden krav om høj præcision


Robust og holdbart design



Fremragende hæfteevne for kølesmøremidler og en reduceret tendens til ophobning af materialeaflejringer


Fordampet overflade



Egnet til ORSY® system, kompakt og praktisk systemkassette med nyttige detaljer, f.eks. nem stabling, optimeret samling og enkel åbning

Bemærk

Borskaftet på Ø 13,0 mm er reduceret til Ø 12,7 mm

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Antal stykker i sortiment/sæt

25 STK

Kvalitet

Würth-Standard

Standard / boredybde

DIN 338 / 5 x D

Skafttype

Cylindrisk

Materiale, der skal bearbejdes

Stål

Materialeundergruppe

Almindeligt byggestål, Ikke-legeret stål til hærdning

Overflade

Fordampet

Skæremateriale

HSS

Egnet til bor (punktsystem)

2 af 4 punkter

Egnet til trådløse boremaskiner (punktsystem)

2 af 4 punkter

Egnet til søjleboremaskine (punktsystem)

1 af 4 punkter

Levetid (punktsystem)

2 af 4 punkter

Borehastighed (punktsystem)

1 af 4 punkter

Borekvalitet (punktsystem)

1 af 4 punkter

Alsidighed (punktsystem)

1 af 4 punkter

Borereaktion (punktsystem)

2 af 4 punkter

Selvcentrerende

Nej

Spiralbor, sortiment HSS DIN 338, type RN 118° 25 dele indeholdt:
1 x
Tom kassette til DIN 338 spiralbor

BORKASSETTE TOM MM 1-13

Beskrivelse: Kompakt tom kassette til DIN 338 spiralbor, kompatibel med ORSY® systemet
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN, valset

SPIRALBOR HSS CYL. Ø1,0 MM

Beskrivelse:
1.0 mm
Det prisbillige og robuste montagebor til boring i stål med en styrke på op til 1.000 N/mm².
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN, valset

SPIRALBOR HSS CYL. Ø10,0 MM

Beskrivelse:
10.0 mm
Det prisbillige og robuste montagebor til boring i stål med en styrke på op til 1.000 N/mm².
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN, valset

SPIRALBOR HSS CYL. Ø10,5 MM

Beskrivelse:
10.5 mm
Det prisbillige og robuste montagebor til boring i stål med en styrke på op til 1.000 N/mm².
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN, valset

SPIRALBOR HSS CYL. Ø11,0 MM

Beskrivelse:
11.0 mm
Det prisbillige og robuste montagebor til boring i stål med en styrke på op til 1.000 N/mm².
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN, valset

SPIRALBOR HSS CYL. Ø11,5 MM

Beskrivelse:
11.5 mm
Det prisbillige og robuste montagebor til boring i stål med en styrke på op til 1.000 N/mm².
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN, valset

SPIRALBOR HSS CYL. Ø12,0 MM

Beskrivelse:
12.0 mm
Det prisbillige og robuste montagebor til boring i stål med en styrke på op til 1.000 N/mm².
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN, valset

SPIRALBOR HSS CYL. Ø12,5 MM

Beskrivelse:
12.5 mm
Det prisbillige og robuste montagebor til boring i stål med en styrke på op til 1.000 N/mm².
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN, valset

SPIRALBOR HSS CYL. Ø13,0 MM

Beskrivelse:
13.0 mm
Det prisbillige og robuste montagebor til boring i stål med en styrke på op til 1.000 N/mm².
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN, valset

SPIRALBOR HSS CYL. Ø1,5 MM

Beskrivelse:
1.5 mm
Det prisbillige og robuste montagebor til boring i stål med en styrke på op til 1.000 N/mm².
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN, valset

SPIRALBOR HSS CYL. Ø2,0 MM

Beskrivelse:
2.0 mm
Det prisbillige og robuste montagebor til boring i stål med en styrke på op til 1.000 N/mm².
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN, valset

SPIRALBOR HSS CYL. Ø2,5 MM

Beskrivelse:
2.5 mm
Det prisbillige og robuste montagebor til boring i stål med en styrke på op til 1.000 N/mm².
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN, valset

SPIRALBOR HSS CYL. Ø3,0 MM

Beskrivelse:
3.0 mm
Det prisbillige og robuste montagebor til boring i stål med en styrke på op til 1.000 N/mm².
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN, valset

SPIRALBOR HSS CYL. Ø3,5 MM

Beskrivelse:
3.5 mm
Det prisbillige og robuste montagebor til boring i stål med en styrke på op til 1.000 N/mm².
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN, valset

SPIRALBOR HSS CYL. Ø4,0 MM

Beskrivelse:
4.0 mm
Det prisbillige og robuste montagebor til boring i stål med en styrke på op til 1.000 N/mm².
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN, valset

SPIRALBOR HSS CYL. Ø4,5 MM

Beskrivelse:
4.5 mm
Det prisbillige og robuste montagebor til boring i stål med en styrke på op til 1.000 N/mm².
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN, valset

SPIRALBOR HSS CYL. Ø5,0 MM

Beskrivelse:
5.0 mm
Det prisbillige og robuste montagebor til boring i stål med en styrke på op til 1.000 N/mm².
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN, valset

SPIRALBOR HSS CYL. Ø5,5 MM

Beskrivelse:
5.5 mm
Det prisbillige og robuste montagebor til boring i stål med en styrke på op til 1.000 N/mm².
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN, valset

SPIRALBOR HSS CYL. Ø6,0 MM

Beskrivelse:
6.0 mm
Det prisbillige og robuste montagebor til boring i stål med en styrke på op til 1.000 N/mm².
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN, valset

SPIRALBOR HSS CYL. Ø6,5 MM

Beskrivelse:
6.5 mm
Det prisbillige og robuste montagebor til boring i stål med en styrke på op til 1.000 N/mm².
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN, valset

SPIRALBOR HSS CYL. Ø7,0 MM

Beskrivelse:
7.0 mm
Det prisbillige og robuste montagebor til boring i stål med en styrke på op til 1.000 N/mm².
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN, valset

SPIRALBOR HSS CYL. Ø7,5 MM

Beskrivelse:
7.5 mm
Det prisbillige og robuste montagebor til boring i stål med en styrke på op til 1.000 N/mm².
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN, valset

SPIRALBOR HSS CYL. Ø8,0 MM

Beskrivelse:
8.0 mm
Det prisbillige og robuste montagebor til boring i stål med en styrke på op til 1.000 N/mm².
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN, valset

SPIRALBOR HSS CYL. Ø8,5 MM

Beskrivelse:
8.5 mm
Det prisbillige og robuste montagebor til boring i stål med en styrke på op til 1.000 N/mm².
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN, valset

SPIRALBOR HSS CYL. Ø9,0 MM

Beskrivelse:
9.0 mm
Det prisbillige og robuste montagebor til boring i stål med en styrke på op til 1.000 N/mm².
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN, valset

SPIRALBOR HSS CYL. Ø9,5 MM

Beskrivelse:
9.5 mm
Det prisbillige og robuste montagebor til boring i stål med en styrke på op til 1.000 N/mm².
Mængde: 1 x
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Bore- og skæreskum CUT+COOL

CUT + COOL BORE- OG SKÆRESKUM 400ML

Meget aktiv, højtydende skæreskum til alt spåntagende arbejde.
CUT+COOL perfekt bore- og skæreolie

BORE- OG SKÆREOLIE - PERFECT, 400 ML

Højtydende skæreolie til de tungeste spåntagende maskinbearbejdninger og høje skærehastigheder
CUT+COOL perfekt bore- og skæreolie

BORE- OG SKÆREOLIE - PERFECT, 5L

Højtydende skæreolie til de tungeste spåntagende maskinbearbejdninger og høje skærehastigheder
x 1 stk.
Cut+Cool Perfect bore-/skærepasta

CUT+COOL BORE/SKÆREPASTA PERFECT, 500ML

Optimale resultater og sikkerhed for alle materialer og anvendelsesområder