Spiralbor-bitsortiment HSCo DIN 338 SMART STEP 25 dele
Spiralbor HSCo, DIN 338, SMART STEP, 25 dele
SPIRALBOR SMARTSTEP HSCO DIN338,SORT.25S
ZEBRA SMART STEP
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Nydesignet geometri til trappeborespids (fra Ø 2,5 mm)
Betydeligt hurtigere end konventionelle spiralbor
Betydelig mindre kraftanstrengelse sammenlignet med boring med et konventionelt, ekstra langt spiralbor
Præcise runde huller uden midterstansning
Ekstremt praktisk boring
- Sparer forboring, præcis punktboring uden decentrering
- Boring med hældning mulig
- Enkel opboring eller udvidelse af et eksisterende borehul
- Perfekt til udboring af nitter
- Ideel til boring i runde materialer eller rør med høje krav til centrering, præcision og levetid, f.eks. i gelænderkonstruktion
3-sidet skaft (fra Ø 4 mm)
- Ingen vridning i borepatronen: hurtigere, mere behageligt arbejde
- Optimal overførsel af kraft
- Beskyttelse af borepatronen mod beskadigelse
- Der kræves kun lidt arbejde for at åbne og lukke borepatronen
Kompakt og praktisk systemkassette velegnet til ORSY® system med nyttige detaljer, f.eks. nem stabling, optimeret samling og nem åbning
Ved blindhuller skal du være opmærksom på den forlængede borespids!
- Perfekt til boring i runde rør (f.eks. i gelænderkonstruktion), til udboring af gevindbolte, nittehuller, til boring i metalplader og tyndvæggede profilmaterialer
- Ideel til komfortabel og hurtig højpræcisionsboring i massive materialer
- Ideel til store huldiametre
Antal stykker i sortiment/sæt | 25 STK |
Kvalitet | ZEBRA-Premium |
Standard / boredybde | DIN 338 / 5 x D |
Skafttype | 3-sidet skaft |
Undergruppe, materiale | Plast, termohærdet, Plast, termoplast, Plast, aramidfiberforstærket, Plast, glas-/kulfiberforstærket |
Overflade | Oxid raffineret |
Skæremateriale | HSCo |
Egnet til bor (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Egnet til trådløse boremaskiner (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Egnet til søjleboremaskine (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Levetid (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Borehastighed (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Borekvalitet (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Alsidighed (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Borereaktion (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Selvcentrerende | Ja |
Forklaring |
vc = skærehastighed [m/min] |
f = tilførsel [mm/omdr.] |
n = hastighed [o/min.] |
De anbefalede skæringsværdier er referenceværdier og skal tilpasses de respektive forhold. |
Til Ø 12,5-20,0 | ||||||||||||
Materialebetegnelse | Brudstyrke | Fra diam. 12,5 | Fra diam. 16,0 | Fra diam. 20,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
fra | til | fra | til | fra | til | fra | til | |||||
Stål | ||||||||||||
Almindeligt byggestål | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 458 | 687 | 0,040 | 358 | 537 | 0,042 | 286 | 430 | 0,044 |
Ulegeret, varmebehandlet stål | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 458 | 687 | 0,040 | 358 | 537 | 0,042 | 286 | 430 | 0,044 |
Lavlegeret, varmebehandlet stål | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 458 | 687 | 0,040 | 358 | 537 | 0,042 | 286 | 430 | 0,044 |
Ulegeret, varmebehandlet stål | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 382 | 585 | 0,037 | 298 | 457 | 0,040 | 238 | 366 | 0,042 |
Lavlegeret, varmebehandlet stål | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 382 | 585 | 0,037 | 298 | 457 | 0,040 | 238 | 366 | 0,042 |
Legeret, varmebehandlet stål | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 254 | 382 | 0,037 | 199 | 298 | 0,040 | 159 | 238 | 0,042 |
Nitridstål | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 254 | 382 | 0,037 | 199 | 298 | 0,040 | 159 | 238 | 0,042 |
Værktøjsstål | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 254 | 382 | 0,037 | 199 | 298 | 0,040 | 159 | 238 | 0,042 |
Højhastighedsstål | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 254 | 382 | 0,037 | 199 | 298 | 0,040 | 159 | 238 | 0,042 |
Højkvalitetsstål | ||||||||||||
Rustfrit stål | 1.200 N/mm² | 8 | 12 | 203 | 305 | 0,037 | 159 | 238 | 0,04 | 109 | 168 | 0,042 |
Titanium | 850 N/mm² | 6 | 10 | 153 | 255 | 0,035 | 119 | 199 | 0,038 | 79 | 129 | 0,04 |
Støbte metaller | ||||||||||||
Støbejern | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 382 | 585 | 0,037 | 298 | 457 | 0,040 | 238 | 366 | 0,042 |
SG-jern og smedejern | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 382 | 585 | 0,037 | 298 | 457 | 0,040 | 238 | 366 | 0,042 |
Ikke-jernholdige metaller | ||||||||||||
Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 891 | 1146 | 0,040 | 696 | 895 | 0,041 | 557 | 716 | 0,044 |
Plast | ||||||||||||
Plast, duroplast | 15 | 23 | 382 | 585 | 0,041 | 298 | 457 | 0,042 | 238 | 366 | 0,044 | |
Plast, termoplast | 15 | 23 | 382 | 585 | 0,041 | 298 | 457 | 0,042 | 238 | 366 | 0,044 | |
Træ | ||||||||||||
Blødt træ | 21 | 30 | 535 | 764 | 0,042 | 418 | 597 | 0,045 | 334 | 477 | 0,047 | |
Hårdt træ | 18 | 27 | 458 | 687 | 0,039 | 358 | 537 | 0,042 | 286 | 430 | 0,044 |
Skæringsværdier | ||||||||||||
Til Ø 1,0-2,5 | ||||||||||||
Materialebetegnelse | Brudstyrke | Fra Ø 1,0 | Fra Ø 2,0 | Fra Ø 2,5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
fra | til | fra | til | fra | til | fra | til | |||||
Stål | ||||||||||||
Almindeligt byggestål | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,011 | 2866 | 4299 | 0,013 | 2292 | 3439 | 0,017 |
Ulegeret, varmebehandlet stål | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,011 | 2866 | 4299 | 0,013 | 2292 | 3439 | 0,017 |
Lavlegeret, varmebehandlet stål | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,011 | 2866 | 4299 | 0,013 | 2292 | 3439 | 0,017 |
Ulegeret, varmebehandlet stål | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,014 |
Lavlegeret, varmebehandlet stål | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,014 |
Legeret, varmebehandlet stål | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,01 | 1592 | 2388 | 0,012 | 1273 | 1910 | 0,014 |
Nitridstål | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,01 | 1592 | 2388 | 0,012 | 1273 | 1910 | 0,014 |
Værktøjsstål | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,01 | 1592 | 2388 | 0,012 | 1273 | 1910 | 0,014 |
Højhastighedsstål | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,01 | 1592 | 2388 | 0,012 | 1273 | 1910 | 0,014 |
Højkvalitetsstål | ||||||||||||
Rustfrit stål | 1.200 N/mm² | 8 | 12 | 2547 | 3821 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 | 1019 | 1518 | 0,014 |
Titanium | 850 N/mm² | 6 | 10 | 1910 | 3183 | 0,008 | 955 | 1592 | 0,01 | 764 | 1273 | 0,012 |
Støbte metaller | ||||||||||||
Støbejern | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,014 |
SG-jern og smedejern | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,014 |
Ikke-jernholdige metaller | ||||||||||||
Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 11146 | 14331 | 0,011 | 5573 | 7165 | 0,013 | 4458 | 5732 | 0,016 |
Plast | ||||||||||||
Plast, duroplast | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,012 | 2388 | 3662 | 0,014 | 1910 | 2929 | 0,017 | |
Plast, termoplast | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,012 | 2388 | 3662 | 0,014 | 1910 | 2929 | 0,017 | |
Træ | ||||||||||||
Blødt træ | 21 | 30 | 6688 | 9554 | 0,013 | 3344 | 4777 | 0,015 | 2675 | 3821 | 0,018 | |
Hårdt træ | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,011 | 2866 | 4299 | 0,014 | 2292 | 3439 | 0,016 |
Til Ø 6,3-10,0 | ||||||||||||
Materialebetegnelse | Brudstyrke | Fra Ø 6,3 | Fra Ø 8,0 | Fra Ø 10,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
fra | til | fra | til | fra | til | fra | til | |||||
Stål | ||||||||||||
Almindeligt byggestål | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,029 | 716 | 1074 | 0,032 | 573 | 859 | 0,037 |
Ulegeret, varmebehandlet stål | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,029 | 716 | 1074 | 0,032 | 573 | 859 | 0,037 |
Lavlegeret, varmebehandlet stål | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,029 | 716 | 1074 | 0,032 | 573 | 859 | 0,037 |
Ulegeret, varmebehandlet stål | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,030 | 477 | 732 | 0,033 |
Lavlegeret, varmebehandlet stål | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,030 | 477 | 732 | 0,033 |
Legeret, varmebehandlet stål | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,027 | 398 | 597 | 0,030 | 318 | 477 | 0,033 |
Nitridstål | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,027 | 398 | 597 | 0,030 | 318 | 477 | 0,033 |
Værktøjsstål | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,027 | 398 | 597 | 0,030 | 318 | 477 | 0,033 |
Højhastighedsstål | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,027 | 398 | 597 | 0,030 | 318 | 477 | 0,033 |
Højkvalitetsstål | ||||||||||||
Rustfrit stål | 1.200 N/mm² | 8 | 12 | 404 | 606 | 0,027 | 318 | 477 | 0,03 | 254 | 382 | 0,033 |
Titanium | 850 N/mm² | 6 | 10 | 303 | 505 | 0,025 | 239 | 398 | 0,028 | 191 | 318 | 0,031 |
Støbte metaller | ||||||||||||
Støbejern | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,030 | 477 | 732 | 0,033 |
SG-jern og smedejern | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,030 | 477 | 732 | 0,033 |
Ikke-jernholdige metaller | ||||||||||||
Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 1769 | 2274 | 0,029 | 1393 | 1791 | 0,032 | 1114 | 1433 | 0,037 |
Plast | ||||||||||||
Plast, duroplast | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,030 | 597 | 915 | 0,033 | 477 | 732 | 0,038 | |
Plast, termoplast | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,030 | 597 | 915 | 0,033 | 477 | 732 | 0,038 | |
Træ | ||||||||||||
Blødt træ | 21 | 30 | 1061 | 1516 | 0,031 | 836 | 1194 | 0,034 | 668 | 955 | 0,039 | |
Hårdt træ | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,031 | 716 | 1074 | 0,033 | 573 | 859 | 0,037 |
Til Ø 3,15-5,0 | ||||||||||||
Materialebetegnelse | Brudstyrke | Fra Ø 3,15 | Fra Ø 4,0 | Fra Ø 5,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
fra | til | fra | til | fra | til | fra | til | |||||
Stål | ||||||||||||
Almindeligt byggestål | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,019 | 1433 | 2149 | 0,022 | 1146 | 1719 | 0,027 |
Ulegeret, varmebehandlet stål | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,019 | 1433 | 2149 | 0,022 | 1146 | 1719 | 0,027 |
Lavlegeret, varmebehandlet stål | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,019 | 1433 | 2149 | 0,022 | 1146 | 1719 | 0,027 |
Ulegeret, varmebehandlet stål | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,017 | 1194 | 1831 | 0,020 | 955 | 1464 | 0,023 |
Lavlegeret, varmebehandlet stål | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,017 | 1194 | 1831 | 0,020 | 955 | 1464 | 0,023 |
Legeret, varmebehandlet stål | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,017 | 796 | 1194 | 0,020 | 636 | 955 | 0,023 |
Nitridstål | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,017 | 796 | 1194 | 0,020 | 636 | 955 | 0,023 |
Værktøjsstål | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,017 | 796 | 1194 | 0,020 | 636 | 955 | 0,023 |
Højhastighedsstål | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,017 | 796 | 1194 | 0,020 | 636 | 955 | 0,023 |
Højkvalitetsstål | ||||||||||||
Rustfrit stål | 1.200 N/mm² | 8 | 12 | 808 | 1213 | 0,017 | 636 | 955 | 0,02 | 509 | 764 | 0,023 |
Titanium | 850 N/mm² | 6 | 10 | 606 | 1011 | 0,015 | 477 | 796 | 0,018 | 382 | 637 | 0,021 |
Støbte metaller | ||||||||||||
Støbejern | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,017 | 1194 | 1831 | 0,020 | 955 | 1464 | 0,023 |
SG-jern og smedejern | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,017 | 1194 | 1831 | 0,020 | 955 | 1464 | 0,023 |
Ikke-jernholdige metaller | ||||||||||||
Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 3538 | 4549 | 0,018 | 2786 | 3582 | 0,022 | 2229 | 2866 | 0,027 |
Plast | ||||||||||||
Plast, duroplast | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,019 | 1194 | 1831 | 0,023 | 955 | 1464 | 0,028 | |
Plast, termoplast | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,019 | 1194 | 1831 | 0,023 | 955 | 1464 | 0,028 | |
Træ | ||||||||||||
Blødt træ | 21 | 30 | 2123 | 3033 | 0,019 | 1672 | 2388 | 0,024 | 1338 | 1910 | 0,029 | |
Hårdt træ | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,019 | 1433 | 2149 | 0,023 | 1146 | 1719 | 0,028 |
SPIRALBOR SMARTSTEP HSCO DIN338, Ø1,0MM
ZEBRA SMART STEPSPIRALBOR SMARTSTEP HSCO DIN338, Ø1,5MM
ZEBRA SMART STEPSPIRALBOR SMARTSTEP HSCO DIN338, Ø2,0MM
ZEBRA SMART STEPSPIRALBOR SMARTSTEP HSCO DIN338, Ø2,5MM
ZEBRA SMART STEPSPIRALBOR SMARTSTEP HSCO DIN338, Ø3,0MM
ZEBRA SMART STEPSPIRALBOR SMARTSTEP HSCO DIN338, Ø3,5MM
ZEBRA SMART STEPSPIRALBOR SMARTSTEP HSCO DIN338, Ø4,0MM
ZEBRA SMART STEPSPIRALBOR SMARTSTEP HSCO DIN338, Ø4,5MM
ZEBRA SMART STEPSPIRALBOR SMARTSTEP HSCO DIN338, Ø5,0MM
ZEBRA SMART STEPSPIRALBOR SMARTSTEP HSCO DIN338, Ø5,5MM
ZEBRA SMART STEPSPIRALBOR SMARTSTEP HSCO DIN338, Ø6,0MM
ZEBRA SMART STEPSPIRALBOR SMARTSTEP HSCO DIN338, Ø6,5MM
ZEBRA SMART STEPSPIRALBOR SMARTSTEP HSCO DIN338, Ø7,0MM
ZEBRA SMART STEPSPIRALBOR SMARTSTEP HSCO DIN338, Ø7,5MM
ZEBRA SMART STEPSPIRALBOR SMARTSTEP HSCO DIN338, Ø8,0MM
ZEBRA SMART STEPSPIRALBOR SMARTSTEP HSCO DIN338, Ø8,5MM
ZEBRA SMART STEPSPIRALBOR SMARTSTEP HSCO DIN338, Ø9,0MM
ZEBRA SMART STEPSPIRALBOR SMARTSTEP HSCO DIN338, Ø9,5MM
ZEBRA SMART STEPSPIRALBOR SMARTSTEP HSCO DIN338, Ø10,0MM
ZEBRA SMART STEPSPIRALBOR SMARTSTEP HSCO DIN338, Ø10,5MM
ZEBRA SMART STEPSPIRALBOR SMARTSTEP HSCO DIN338, Ø11,0MM
ZEBRA SMART STEPSPIRALBOR SMARTSTEP HSCO DIN338, Ø11,5MM
ZEBRA SMART STEPSPIRALBOR SMARTSTEP HSCO DIN338, Ø12,0MM
ZEBRA SMART STEPSPIRALBOR SMARTSTEP HSCO DIN338, Ø12,5MM
ZEBRA SMART STEPSPIRALBOR SMARTSTEP HSCO DIN338, Ø13,0MM
ZEBRA SMART STEPHvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
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
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!