Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

SPIRALBORSSORTIMENT, HSS DIN338, TYPE RN, 155 DELE

Twist drill bit HSS W4 DIN 338 ECONOMY 155 pcs
SPIRALBOR HSS DIN 338, SÆT 155 STK.

Varenr. 0635200155

EAN 4099618320323

Prisvisning for kunder efter login
SPIRALBORSSORTIMENT, HSS DIN338, TYPE RN, 155 DELE

Varenr. 0635200155

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Boret med en overkommelig pris til generel, bredspektret anvendelse i stål op til 700 N/mm² styrke.

Hurtig boring


  • Finerslibning sikrer mindre friktion under boring og derfor mindre fremføringskraft.

  • Den optimerede punktslibning med kort designet arbejdslængde muliggør hurtig boring ved hjælp af akku og kablet boring på byggepladsen og ved montage.


Selvcentrerende


Krydsslibning sikrer også en fremragende centreringseffekt på selv buede overflader og fjerner behovet for centerstansning eller pilotering."

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Antal stykker i sortiment/sæt

155 STK

Standard / boredybde

DIN 338 / 5 x D

Skafttype

Cylindrisk

Materiale, der skal bearbejdes

Stål, Støbejern

Overflade

Almindelig

Skæremateriale

HSS W4

Egnet til bor (punktsystem)

2 af 4 punkter

Egnet til trådløse boremaskiner (punktsystem)

2 af 4 punkter

Egnet til søjleboremaskine (punktsystem)

1 af 4 punkter

Levetid (punktsystem)

2 af 4 punkter

Borehastighed (punktsystem)

2 af 4 punkter

Borekvalitet (punktsystem)

2 af 4 punkter

Alsidighed (punktsystem)

2 af 4 punkter

Borereaktion (punktsystem)

2 af 4 punkter

Selvcentrerende

Ja

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger