SPIRALBORSSORTIMENT, HSCO DIN338, TYPE RN, 19 DELE
Spiralbor HSCo DIN 338 ECONOMY, 19 dele, Syska
SPIRALBOR HSCO DIN 338,TYPE RN SÆT 19STK
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Hurtig boring
- Finerslibning sikrer mindre friktion under boring og derfor mindre fremføringskraft.
- Den robuste punktslibning med kort designet arbejdslængde muliggør hurtig boring ved hjælp af akku- og kablede bor på byggepladsen og ved montage.
- Meget effektiv spånfjernelse.
Selvcentrerende
Krydsslibning sikrer også en fremragende centreringseffekt på selv buede overflader og fjerner behovet for centerstansning eller pilotering.
God skæreevne
Skærematerialet HSCo (M35) indeholder 5 % kobolt, der giver højere varmebestandighed og hårdhed til skrappe krav.
Velegnet til ORSY® system, kompakt og praktisk systemkassette med nyttige detaljer, f.eks. nem stabling, optimeret samling og enkel åbning.
Antal stykker i sortiment/sæt | 19 STK |
Kvalitet | Würth-Standard |
Standard / boredybde | DIN 338 / 5 x D |
Skafttype | Cylindrisk |
Materiale, der skal bearbejdes | Rustfrit stål, Stål, Støbejern |
Overflade | Bronze |
Skæremateriale | HSCo |
Egnet til bor (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Egnet til trådløse boremaskiner (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Egnet til søjleboremaskine (punktsystem) | 1 af 4 punkter |
Levetid (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Borehastighed (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Borekvalitet (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Alsidighed (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Borereaktion (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Selvcentrerende | Ja |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)