Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

DUO-S slagbor med lige skaft

Slagbor DUO-S cylindrisk skaft
SLAGBOR DUO-S Ø5,5X85MM

Varenr. 0637205508

EAN 4050641971173

Prisvisning for kunder efter login
DUO-S slagbor med lige skaft

Varenr. 0637205508
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
Højtydende slagbor med et hammerbors egenskaber.

Meget præcis boring


Centreringspunkt med fremragende centreringsegenskaber



Slagfast, meget robust og designet til de mest krævende anvendelser


  • Topmoderne vakuumhærdning

  • Meget robust hårdmetalspids

  • Optimal lodning med højvakuumteknologi, varmeresistent op til 1100 °C

  • Specielt vandkølet og hærdet spændeskaft

  • Højstyrkeborehoved, samme skaftmateriale som hammerboret


Hurtig boring


  • Aggressivt slebet hårdmetalplade

  • Multispiraltransportør med stor volumen


Velegnet til dreje- og slagboring


Særlig hårdmetalspidsgeometri



PGM testet


Egnet til boring af huller til forankringsforbindelser, der er underlagt godkendelse.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Slagboring i beton, mursten, kalksandsten og natursten. Også til roterende boring i keramik og marmor. Velegnet til brug i slagboremaskiner og roterende boremaskiner samt i slagboremaskiner med en borepatronadapter.

Diameter (Ø)

5,5 mm

Længde

85 mm

Arbejdslængde

39 mm

Skaftdiameter

5,5 mm

Værktøjsoptag

Cylinderskaft

Alsidighed (punktsystem)

2 af 4 punkter

Levetid (punktsystem)

4 af 4 punkter

Borehastighed (punktsystem)

4 af 4 punkter

Borekvalitet (punktsystem)

3 af 4 punkter

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger