Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Meget præcis boring
Centreringspunkt med fremragende centreringsegenskaber
Slagfast, meget robust og designet til de mest krævende anvendelser
- Topmoderne vakuumhærdning
- Meget robust hårdmetalspids
- Optimal lodning med højvakuumteknologi, varmeresistent op til 1100 °C
- Specielt vandkølet og hærdet spændeskaft
- Højstyrkeborehoved, samme skaftmateriale som hammerboret
Hurtig boring
- Aggressivt slebet hårdmetalplade
- Multispiraltransportør med stor volumen
Velegnet til dreje- og slagboring
Særlig hårdmetalspidsgeometri
PGM testet
Egnet til boring af huller til forankringsforbindelser, der er underlagt godkendelse.
Slagboring i beton, mursten, kalksandsten og natursten. Også til roterende boring i keramik og marmor. Velegnet til brug i slagboremaskiner og roterende boremaskiner samt i slagboremaskiner med en borepatronadapter.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!