Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Plus D støvudsugningsbor, sortiment 4 dele

Støvudsugningsbor, sortiment, Plus D, 4 dele
SUGEBOR PLUS SORTIMENT 4 DELE 6-10MM

Varenr. 0648450003

EAN 4061975228093

Prisvisning for kunder efter login
Plus D støvudsugningsbor, sortiment 4 dele

Varenr. 0648450003
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
Ekstremt hurtigt hammerbor med aggressivt dobbelt skærehoved til boring og udsugning i ét arbejdstrin

Støvfri boring


  • Støvet fjernes fra borehullet, så snart det er dannet

  • Beskytter brugeren mod sundhedsrisici

  • Forlænger levetiden

  • Bliv fri for efterfølgende rensning af borehuller nødvendig

  • Hæmmer dannelsen af støv på byggepladsen betydeligt


Meget hurtig boring med lang levetid


Robust hovedgeometri med 2 skær og særligt store udsugningshuller direkte i hovedområdet



Velegnet til alle gængse, certificerede støvsugere i støvklasse M


Fleksibel gummivakuumadapter i ét stykke, kan bruges til alle tre borstørrelser



Præcis boring


Særlig selvcentrerende spids



Inkluderet i leveringen:


  • 1 x udsugningsbor, længde: 220 mm, arbejdslængde: 100 mm ∅ 6 mm

  • 1 x udsugningsbor, længde: 220 mm, arbejdslængde: 100 mm ∅ 8 mm

  • 1 x udsugningsbor, længde: 220 mm, arbejdslængde: 100 mm ∅ 10 mm

  • 1 x vakuumadapter
Bemærk
  • Forstærkninger må kun gennembores med tilladelse fra en bygningsingeniør

  • Følg altid den medfølgende brugsanvisning

  • Forsigtig: Gummisugeadaptere skal altid monteres med luftspalterne i retning af pilen, der peger mod spidsen af boret

  • Kun til brug med støvklasse M-støvsugere
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Rene, støvfri borehuller til montering af limankre

  • Borehuller til senere montering eller til udskiftning af forkert indstillede forstærkningsstænger

  • Arbejde i vigtige områder, der skal holdes fri for støv, f.eks. offentlige bygninger, hospitaler osv.

  • Renoveringsarbejde, hvor støv skal undgås, og brugeren skal beskyttes

Borehastighed (punktsystem)

4 af 4 punkter

Blød kørsel (punktsystem)

2 af 4 punkter

Nøjagtighed (pointsystem)

2 af 4 punkter

Forstærkningsstyrke (punktsystem)

1 af 4 punkter

Levetid (punktsystem)

3 af 4 punkter

Antal stykker i sortiment/sæt

4 STK

Værktøjsoptag

Velegnet til SDS-plus

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger