Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Plus D støvudsugningsbor, sortiment 4 dele
Ekstremt hurtigt hammerbor med aggressivt dobbelt skærehoved til boring og udsugning i ét arbejdstrin
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Støvfri boring
- Støvet fjernes fra borehullet, så snart det er dannet
- Beskytter brugeren mod sundhedsrisici
- Forlænger levetiden
- Bliv fri for efterfølgende rensning af borehuller nødvendig
- Hæmmer dannelsen af støv på byggepladsen betydeligt
Meget hurtig boring med lang levetid
Robust hovedgeometri med 2 skær og særligt store udsugningshuller direkte i hovedområdet
Velegnet til alle gængse, certificerede støvsugere i støvklasse M
Fleksibel gummivakuumadapter i ét stykke, kan bruges til alle tre borstørrelser
Præcis boring
Særlig selvcentrerende spids
Inkluderet i leveringen:
- 1 x udsugningsbor, længde: 220 mm, arbejdslængde: 100 mm ∅ 6 mm
- 1 x udsugningsbor, længde: 220 mm, arbejdslængde: 100 mm ∅ 8 mm
- 1 x udsugningsbor, længde: 220 mm, arbejdslængde: 100 mm ∅ 10 mm
- 1 x vakuumadapter
- Der må kun bores gennem jernarmeringer med tilladelse fra en bygningsingeniør
- Følg altid den medfølgende brugsanvisning
- Forsigtig: Gummivakuumadaptere skal altid monteres med luftspalterne i retning af pilen, der peger mod spidsen af boret.
- Kvalificeret til støtte fra den tyske sociale ulykkesforsikringsanstalt for byggebranchen (BG BAU)
- Kun til brug med støvklasse M-støvsugere
- Rene, støvfri borehuller til montering af limankre
- Borehuller til senere montering eller til udskiftning af forkert indstillede forstærkningsstænger
- Arbejde i vigtige områder, der skal holdes fri for støv, f.eks. offentlige bygninger, hospitaler osv.
- Renoveringsarbejde, hvor støv skal undgås, og brugeren skal beskyttes
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!