Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Centerbor

Centerbor
CENTRERINGSBOR Ø2,7MM

Varenr. 0650827

EAN 4011231539425

Prisvisning for kunder efter login
Centerbor

Varenr. 0650827
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
Udfører centreret forboring til monteringsskruer med 3,5 mm diameter i en enkelt arbejdsproces
  • Dybdestop

  • Kan bruges i alle boremaskiner

  • Boret er nemt at skifte

  • Boredybde på: 9 mm

  • Boret kan skiftes med en 2 mm vinklet skruetrækker
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Diameter

2,7 mm

Skaftlængde

16 mm

Skaftdiameter

6 mm

Reservedele til dette produkt:
HSS reservebor til centerbor

HSS RESERVEBOR TIL CENTERBOR, Ø2,7X70MM