Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Maskintap sortiment 14 dele. Rød ring, gennemgående hul M3-M12

Snittapkass., rød ring, gennem. hul, 14 dele Syska
MASKINTAP/BOR RØD GEN.HUL SÆT M3-12MM

Varenr. 0654730014

EAN 4065233072091

Prisvisning for kunder efter login
Maskintap sortiment 14 dele. Rød ring, gennemgående hul M3-M12

Varenr. 0654730014
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
Består af spiralbor med Magma flerlagsbelægning og 8 % koboltlegering samt Longlife-snittapper med rød ring og gennemgående hul med avanceret TiAlN+-belægning til bearbejdning af materialer, der er svære at bearbejde (f.eks. Hardox), med ekstremt høje styrker fra 1000 til 1400 N/mm², som f.eks. skovle til gravemaskiner, overbygninger på lastbiler, panserplader, sneplove, landbrugsmaskiner osv., der fås i ORSY® systemkassette.

Spiralbor


  • Usædvanlig høj borestabilitet og skærekraft

  • Ekstrahøj brudstyrke

  • Op til 9 gange længere levetid og op til 2 gange længere levetid sammenlignet med konventionelle belægninger

  • Fremragende centrering under arbejde og reduceret kraft påkrævet

  • 3-sidet skaft (fra Ø 4 mm)


Maskintap


  • En af de mest effektive snittapbelægninger i øjeblikket på markedet til materialebearbejdning af hårde materialer

  • Specielt udviklet til gevindbearbejdning

  • Ekstremt modstandsdygtig over for kraftig varme på op til 800 °C

  • Meget høj belægningshårdhed på op til 3000 HV

  • Flerlagsdesign med ekstra glidelag sikrer ekstremt lave friktionsværdier, lav vedhæftningsevne og optimal spånfjernelse

  • Stabil skærkant takket være reduceret spånvinkel


Egnet til ORSY® system, kompakt og praktisk systemkassette med nyttige detaljer, f.eks. nem stabling, optimeret samling og enkel åbning

Bemærk
  • Tilstrækkeligt kølevæske og smøremiddel skal tilføjes ved boreprocesser og gevindskæring

  • Se de enkelte produkter for yderligere oplysninger.
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Instruktioner

Før snittappens retning vendes, skal du sørge for at fjerne værktøjets spiralspids helt fra borehullet. Ellers kan det få skærekanter til at flosse eller værktøjet til at knække.

Antal stykker i sortiment/sæt

14 STK

Materiale, der skal bearbejdes

Hårdt og sejt materiale

Kvalitet

ZEBRA-Premium

Hultype

Afstandshul ≤ 3 x D

Skæremateriale

HSCo

Egnet til maskintype

Fræse-/borecenter, Magnetboremaskine

Egnet til trækstyrke

1400 N/mm²

Gevindtype

M

Levetid (punktsystem)

4 af 4 punkter

Korrekthed ift. måler (punktsystem)

4 af 4 punkter

Alsidighed (punktsystem)

1 af 4 punkter

Skæreadfærd (punktsystem)

4 af 4 punkter

Spåndannelse (punktsystem)

4 af 4 punkter

Materialeundergruppe

Legeret stål til hærdning, Nitridstål, Værktøjsstål, Højhastighedsstål, Speciallegeringer, Hardox, Fjederstål

Skæringsværdier
Til M3-M5
Materialebetegnelse Trækstyrke M3 M4 M5
vc n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Stål
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål ≥ 1.000 N/mm² 10 15 1061 1592 0,50 796 1194 0,70 637 955 0,80
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål ≥ 1.000 N/mm² 10 15 1061 1592 0,50 796 1194 0,70 637 955 0,80
Legeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 1200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Nitridstål ≤ 1200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Værktøjsstål ≤ 1200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Højhastighedsstål ≤ 1200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Højkvalitetsstål
Højhastighedsstål ≤ 1200 N/mm² 4 6 424 637 0,50 318 477 0,70 255 382 0,80
Støbte metaller
Støbejern ≤ 300 HB 8 10 849 1061 0,50 637 796 0,70 509 637 0,80
Kuglegrafit og smedejern ≤ 350 HB 6 8 637 849 0,50 477 637 0,70 382 509 0,80
Hårde materialer
Hardox ≤ 1400 N/mm² 3 6 318 637 0,50 239 477 0,70 191 382 0,80
Fjederstål ≤ 1100 N/mm² 6 8 637 849 0,50 477 637 0,70 382 509 0,80
Nøgle
vc = skærehastighed [m/min]
f = tilførsel [mm/omdr.]
n = omdrejningshastighed [o/min]
De anbefalede skæringsværdier er referenceværdier og skal tilpasses de respektive forhold.
Til M20
Materialebetegnelse Trækstyrke M20
vc n f
fra til fra til
Stål
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål ≥ 1.000 N/mm² 10 15 159 239 2,50
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål ≥ 1.000 N/mm² 10 15 159 239 2,50
Legeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 1200 N/mm² 10 12 159 191 2,50
Nitridstål ≤ 1200 N/mm² 10 12 159 191 2,50
Værktøjsstål ≤ 1200 N/mm² 10 12 159 191 2,50
Højhastighedsstål ≤ 1200 N/mm² 10 12 159 191 2,50
Højkvalitetsstål
Speciallegeringer ≤ 1200 N/mm² 4 6 64 95 2,50
Støbte metaller
Støbejern ≤ 300 HB 8 10 127 159 2,50
Kuglegrafit og smedejern ≤ 350 HB 6 8 95 127 2,50
Hårde materialer
Hardox ≤ 1400 N/mm² 3 6 48 95 2,50
Fjederstål ≤ 1100 N/mm² 6 8 95 127 2,50
Til M12-M16
Materialebetegnelse Trækstyrke M12 M14 M16
vc n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål ≥ 1.000 N/mm² 10 15 265 398 1,75 227 341 2,00 199 298 2,00
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål ≥ 1.000 N/mm² 10 15 265 398 1,75 227 341 2,00 199 298 2,00
Legeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 1200 N/mm² 10 12 265 318 1,75 227 273 2,00 199 239 2,00
Nitridstål ≤ 1200 N/mm² 10 12 265 318 1,75 227 273 2,00 199 239 2,00
Værktøjsstål ≤ 1200 N/mm² 10 12 265 318 1,75 227 273 2,00 199 239 2,00
Højhastighedsstål ≤ 1200 N/mm² 10 12 265 318 1,75 227 273 2,00 199 239 2,00
Højkvalitetsstål
Speciallegeringer ≤ 1200 N/mm² 4 6 106 159 1,75 91 136 2,00 80 119 2,00
Støbte metaller
Støbejern ≤ 300 HB 8 10 212 265 1,75 182 227 2,00 159 199 2,00
Kuglegrafit og smedejern ≤ 350 HB 6 8 159 212 1,75 136 182 2,00 119 159 2,00
Hårde materialer
Hardox ≤ 1400 N/mm² 3 6 80 159 1,75 68 136 2,00 60 119 2,00
Fjederstål ≤ 1100 N/mm² 6 8 159 212 1,75 136 182 2,00 119 159 2,00
Til M6-M10
Materialebetegnelse Trækstyrke M6 M8 M10
vc n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål ≥ 1.000 N/mm² 10 15 531 796 1,00 398 597 1,25 318 477 1,50
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål ≥ 1.000 N/mm² 10 15 531 796 1,00 398 597 1,25 318 477 1,50
Legeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 1200 N/mm² 10 12 531 637 1,00 398 477 1,25 318 382 1,50
Nitridstål ≤ 1200 N/mm² 10 12 531 637 1,00 398 477 1,25 318 382 1,50
Værktøjsstål ≤ 1200 N/mm² 10 12 531 637 1,00 398 477 1,25 318 382 1,50
Højhastighedsstål ≤ 1200 N/mm² 10 12 531 637 1,00 398 477 1,25 318 382 1,50
Højkvalitetsstål
Speciallegeringer ≤ 1200 N/mm² 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25 127 191 1,50
Støbte metaller
Støbejern ≤ 300 HB 8 10 424 531 1,00 318 398 1,25 255 318 1,50
Kuglegrafit og smedejern ≤ 350 HB 6 8 318 424 1,00 239 318 1,25 191 255 1,50
Hårde materialer
Hardox ≤ 1400 N/mm² 3 6 159 318 1,00 119 239 1,25 95 191 1,50
Fjederstål ≤ 1100 N/mm² 6 8 318 424 1,00 239 318 1,25 191 255 1,50
Maskintap sortiment 14 dele. Rød ring, gennemgående hul M3-M12 indeholdt:
1 x
Spiralbor HSCo8 WN MAGMA

SPIRALBOR HSCO WN MAGMA Ø2,5MM

Beskrivelse:
2.5 mm
Det ekstremt langtidsholdbare bor med Magma-flerlagsbelægning og 8 % koboltlegering til universalbearbejdning af konventionelt stål, titanium og materialer, der er svære at bearbejde (f.eks. Hardox) med høje styrker op til 1550 N/mm².
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSCo8 WN MAGMA

SPIRALBOR HSCO WN MAGMA Ø3,3MM

Beskrivelse:
3.3 mm
Det ekstremt langtidsholdbare bor med Magma-flerlagsbelægning og 8 % koboltlegering til universalbearbejdning af konventionelt stål, titanium og materialer, der er svære at bearbejde (f.eks. Hardox) med høje styrker op til 1550 N/mm².
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSCo8 WN MAGMA

SPIRALBOR HSCO WN MAGMA Ø4,2MM

Beskrivelse:
4.2 mm
Det ekstremt langtidsholdbare bor med Magma-flerlagsbelægning og 8 % koboltlegering til universalbearbejdning af konventionelt stål, titanium og materialer, der er svære at bearbejde (f.eks. Hardox) med høje styrker op til 1550 N/mm².
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSCo8 WN MAGMA

SPIRALBOR HSCO WN MAGMA Ø5,0MM

Beskrivelse:
5.0 mm
Det ekstremt langtidsholdbare bor med Magma-flerlagsbelægning og 8 % koboltlegering til universalbearbejdning af konventionelt stål, titanium og materialer, der er svære at bearbejde (f.eks. Hardox) med høje styrker op til 1550 N/mm².
Mængde: 1 x
Spiralbor HSCo8 WN MAGMA
1 x
Spiralbor HSCo8 WN MAGMA

DRL-TWST-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D6,8

Beskrivelse:
6.8 mm
Det ekstremt langtidsholdbare bor med Magma-flerlagsbelægning og 8 % koboltlegering til universalbearbejdning af konventionelt stål, titanium og materialer, der er svære at bearbejde (f.eks. Hardox) med høje styrker op til 1550 N/mm².
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSCo8 WN MAGMA

SPIRALBOR HSCO WN MAGMA Ø8,5MM

Beskrivelse:
8.5 mm
Det ekstremt langtidsholdbare bor med Magma-flerlagsbelægning og 8 % koboltlegering til universalbearbejdning af konventionelt stål, titanium og materialer, der er svære at bearbejde (f.eks. Hardox) med høje styrker op til 1550 N/mm².
Mængde: 1 x
1 x
Spiralbor HSCo8 WN MAGMA

SPIRALBOR HSCO WN MAGMA Ø10,2MM

Beskrivelse:
10.2 mm
Det ekstremt langtidsholdbare bor med Magma-flerlagsbelægning og 8 % koboltlegering til universalbearbejdning af konventionelt stål, titanium og materialer, der er svære at bearbejde (f.eks. Hardox) med høje styrker op til 1550 N/mm².
Mængde: 1 x
1 x
Tom kassette til maskintapper

ORSY KASSETTE TOM 14RUM M3-12 DIN371/376

Beskrivelse: Kompakt tom kassette til maskintapper M3-M12 i henhold til DIN 371/376 og tilsvarende spiraltapper med kernehul i henhold til DIN 338, egnet til ORSY®-systemet.
Mængde: 1 x
1 x
HSCo Longlife TiAIN+ maskintap med rød ring til gennemgående huller DIN 371/376

MASKINTAP HSCO LL GENNEMGÅENDE M3

Beskrivelse:
M3 x 0,5
Den ekstremt stabile Longlife snittap til bearbejdning af svært bearbejdelige materialer (f.eks. Hardox) med ekstremt høje styrker fra 1000 og op til 1400 N/mm², f.eks. skovle til gravemaskine, ekstraudstyr til lastbiler, panserplader, sneplove, landbrugsmaskiner osv.
Mængde: 1 x
1 x
HSCo Longlife TiAIN+ maskintap med rød ring til gennemgående huller DIN 371/376

MASKINTAP HSCO LL GENNEMGÅENDE M4

Beskrivelse:
M4 x 0,7
Den ekstremt stabile Longlife snittap til bearbejdning af svært bearbejdelige materialer (f.eks. Hardox) med ekstremt høje styrker fra 1000 og op til 1400 N/mm², f.eks. skovle til gravemaskine, ekstraudstyr til lastbiler, panserplader, sneplove, landbrugsmaskiner osv.
Mængde: 1 x
1 x
HSCo Longlife TiAIN+ maskintap med rød ring til gennemgående huller DIN 371/376

MASKINTAP HSCO LL GENNEMGÅENDE M5

Beskrivelse:
M5 x 0,8
Den ekstremt stabile Longlife snittap til bearbejdning af svært bearbejdelige materialer (f.eks. Hardox) med ekstremt høje styrker fra 1000 og op til 1400 N/mm², f.eks. skovle til gravemaskine, ekstraudstyr til lastbiler, panserplader, sneplove, landbrugsmaskiner osv.
Mængde: 1 x
1 x
HSCo Longlife TiAIN+ maskintap med rød ring til gennemgående huller DIN 371/376

MASKINTAP HSCO LL GENNEMGÅENDE M6

Beskrivelse:
M6 x 1,0
Den ekstremt stabile Longlife snittap til bearbejdning af svært bearbejdelige materialer (f.eks. Hardox) med ekstremt høje styrker fra 1000 og op til 1400 N/mm², f.eks. skovle til gravemaskine, ekstraudstyr til lastbiler, panserplader, sneplove, landbrugsmaskiner osv.
Mængde: 1 x
1 x
HSCo Longlife TiAIN+ maskintap med rød ring til gennemgående huller DIN 371/376

MASKINTAP HSCO LL GENNEMGÅENDE M8

Beskrivelse:
M8 x 1,25
Den ekstremt stabile Longlife snittap til bearbejdning af svært bearbejdelige materialer (f.eks. Hardox) med ekstremt høje styrker fra 1000 og op til 1400 N/mm², f.eks. skovle til gravemaskine, ekstraudstyr til lastbiler, panserplader, sneplove, landbrugsmaskiner osv.
Mængde: 1 x
1 x
HSCo Longlife TiAIN+ maskintap med rød ring til gennemgående huller DIN 371/376

MASKINTAP HSCO LL GENNEMGÅENDE M10

Beskrivelse:
M10 x 1,5
Den ekstremt stabile Longlife snittap til bearbejdning af svært bearbejdelige materialer (f.eks. Hardox) med ekstremt høje styrker fra 1000 og op til 1400 N/mm², f.eks. skovle til gravemaskine, ekstraudstyr til lastbiler, panserplader, sneplove, landbrugsmaskiner osv.
Mængde: 1 x
1 x
HSCo Longlife TiAIN+ maskintap med rød ring til gennemgående huller DIN 371/376

MASKINTAP HSCO LL GENNEMGÅENDE M12

Beskrivelse:
M12 x 1,75
Den ekstremt stabile Longlife snittap til bearbejdning af svært bearbejdelige materialer (f.eks. Hardox) med ekstremt høje styrker fra 1000 og op til 1400 N/mm², f.eks. skovle til gravemaskine, ekstraudstyr til lastbiler, panserplader, sneplove, landbrugsmaskiner osv.
Mængde: 1 x