Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Dørlukker GTS 620 med glideskinne

Dørlukker GTS 620 med glideskinne
DØRLUKKER GTS-620 SØLVGRÅ M. GLIDESKINNE

Varenr. 0688001621
EAN 4050642808553

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Universal dørlukker kan installeres i alle fire monteringsvarianter op til en dørbredde på 950 mm.

Hydraulisk dørlukker med styret lukkeproces



Ekstra beskyttelse


Kan kun fjernes med værktøj.



Aluminiumshus


Slankt design



Præcis styring af lukkehastigheden og endestoppet via en indvendig sekskantskrue fra siden


Kan tilpasses monteringsforholdene

Bemærk

Anvendelse af en mekanisk lås, fjederklemme eller overkarmbeslag er ikke tilladt til brand- og røgbeskyttelsesdøre.



Hvis dørlukkere er monteret i fugtige rum, ubeskyttede udendørs installationer eller til brug i miljøer med aggressivt, ætsende luftindhold, er særlige versioner eller beskyttelsesforanstaltninger nødvendige.

Anvendelsesområde

De angivne mål er ikke bindende. Med forbehold for tekniske ændringer

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet til

Indvendige døre
Gadedøre
Toilet- og badeværelsesdøre
Lejlighedsindgangsdøre
Brandsikringsdøre
Røgbeskyttelsesdøre
Bürotüren
Praxistüren
Panikdøre

Velegnet til antal døre

1

Brandsikring certificeret

Ja

Egnet for min./maks. dørbredde

610-950 mm

Egnet for min./maks. dørtykkelse

35-120 mm

DIN-retning

DIN R/L

Monteringsmulighed

Modsat hængselside: standardmontering
Modsat hængselside: hovedmontering
Hængselside: hovedmontering
Hængselside: standardmontering
Med monteringsbundplade

Farve

Hvid aluminium

Glansniveau

Mat

Min./maks. dørlukkerstørrelse

1-3

Materiale

Aluminium/rustfrit stål/plast/stål

Overflade

Lakeret

Åbningsvinkel hængselside

140 grader

Åbningsvinkel modsat hængselside

180 grader

Lukkehastighed

Trinløs indstilling med ventil 140° - 0° modsat hængselside, normal eller hovedmontering
Stufenlos einstellbar über Ventil 180° - 0° Bandseite Normal- oder Kopfmontage

Returkontrol-handling

Nej

Låsehastighed

Trinløs indstilling med ventil 7° - 0°

Min./maks. temperaturforhold

-15 til 40 °C

Standarder

EN 1154:1996 + A1:2002

EF-overensstemmelseserklæring (CE)

Ja

Miljøvaredeklaration

Ja

Byggevare

Ja

Klassifikationsnøgle i overensstemmelse med DIN EN 1154: 1996:2002 D
3/481 - 3113
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Åbningsbegrænser Til dørlukker med glideskinne

ÅBNINGSBEGRÆNSER F. DØRLUK TYPE GTS

x 1 stk.
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger