Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Dørlukker GTS 620 med glideskinne
Universal dørlukker kan installeres i alle fire monteringsvarianter op til en dørbredde på 950 mm.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Hydraulisk dørlukker med styret lukkesekvens
Ekstra beskyttelse
Kan kun fjernes med værktøj.
Aluminiumshus
Slankt design
Præcis styring af lukkehastigheden og endestoppet via en indvendig sekskantskrue fra siden
Kan tilpasses efter lokale forhold
Anvendelse af en mekanisk lås, fjederklemme eller overkarmbeslag er ikke tilladt til brand- og røgbeskyttelsesdøre.
Hvis dørlukkere er monteret i fugtige rum, ubeskyttede udendørs installationer eller til brug i miljøer med aggressivt, ætsende luftindhold, er særlige versioner eller beskyttelsesforanstaltninger nødvendige.
De angivne mål er ikke bindende. Med forbehold for tekniske ændringer
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!