Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Bølgetråd

Bølgetråd
BØLGETRÅD

Varenr. 0691500147

EAN 4024835928977

Prisvisning for kunder efter login
Bølgetråd

Varenr. 0691500147

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 50 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til svejsning på stålkarosseri til 3 x kløer og Bi-Puller

Med bølgetråd kan du trække i flere trækpunkter på én gang


Typiske spidsbelastninger undgås, og derved forhindres det, at metallet revner, og at der dannes buler.

Bemærk

Total length 360 mm x 50 pcs. = 18 m. Wire thickness: 2 mm

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Instruktioner

Bøj bølgetråd en lille smule først, så kun en enkelt bue får kontakt med pladen under svejsning. Det anbefales at svejse hver bue. Svejs altid mod transformerjord, ikke omvendt.

Længde

360 mm

Tråddiameter

2 mm

Produktvægt (pr. vare)

12,700 g

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Elektrode til bølgetråd

ELEKTRODE FOR BØLGETRÅD