Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bølgetråd
Til svejsning på stålkarosseri til 3 x kløer og Bi-Puller
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Med bølgetråd kan du trække i flere trækpunkter på én gang
Typiske spidsbelastninger undgås, og derved forhindres det, at metallet revner, og at der dannes buler.
Total length 360 mm x 50 pcs. = 18 m. Wire thickness: 2 mm
Bøj bølgetråd en lille smule først, så kun en enkelt bue får kontakt med pladen under svejsning. Det anbefales at svejse hver bue. Svejs altid mod transformerjord, ikke omvendt.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!