Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

PinPuller®-elektroder

Pinpuller-elektrode
PINPULLER ELEKTRODE, 3 PINS

Varenr. 0691500173

EAN 4038898756088

Prisvisning for kunder efter login
PinPuller®-elektroder

Varenr. 0691500173

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 2 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Fjederbelastede påsvejsningselektroder i trækblok til professionel bulefjernelse på ubehandlet pladestål

Økonomisk


I modsætning til bølgetråd kan PinPuller®-elektroder svejses på flere end 1000 gange. Det sparer penge og ressourcer



Hurtigt


PinPuller®-elektroder kan svejses på dobbelt så hurtigt som bølgetråd: Sparer arbejdstid



Funktionelle


Trækblokkene fungerer på samme måde som en bjørneklo og udglatter buler automatisk: Professionel reparation



Optimal kraftfordeling


Påsvejsningselektroderne monteres meget tæt sammen i trækblokken (10 mm interval): Optimal fordeling af trækkraften gør den egnet til brug på plader med meget stor trækstyrke



Effektiv og restfri


Den svejsede forbindelse brydes ved at vride elektroderne: Simpel fjernelse af elektroder uden rester

Bemærk

Før første brug skal messingbelægningen fjernes fra spidsen af elektroderne med en fil.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Instruktioner

For at skabe kurver tages de udvendige elektroder af pladen, hvorefter der kun trækkes i de indvendige elektroder.

Design

3-dobbelt

Egnet til

Krøllede buler

Produktvægt (pr. vare)

22,500 g

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Skruetrækker, lige kærv, kort med rundt skaft

ZEBRA SKRUETR. ALM. KÆRV 6,5X25

Kort, børstet forkromet skaft og 2-komponent håndtag
x 1 stk.
PinPuller® kobberelektrode

KOBBERELEKTRODE F. 0691 500 291

For optimal svejsning af PinPuller®-elektroder