Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

PinPuller® trækelektrode

Trækelektrode pinpuller Power bøjet
PINPULLER POWER 2 RÆKKER 27 ELEKTRODER

Varenr. 0691500373

EAN 4047376788022

Prisvisning for kunder efter login
PinPuller® trækelektrode

Varenr. 0691500373
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
2-rækket konstruktion til at udbedre store deformationer på stålkarosseriet, buet til skærmbuer

Mange anvendelser


  • Tung glidehammer

  • Trækpåsats til opretningsskabelon

  • Trækstang

Egnet til universel brug



Unik, buet tapelektrode til genformning af skærmbuer


  • Afspejler tendensen til brede og flade skærmbueoverflader

  • Elektrodens radius tilpasser sig perfekt til 95 % af alle skærmbuer


Optimal kraftfordeling med flere elektroder i 2 rækker med meget korte intervaller


Ingen buler, ingen unødig materialesvækkelse



I modsætning til bølgetråd kan tapelektroder svejses på over 1000 gange


Effektivt og økonomisk



Takket være det isolerede leje på hver elektrode kræves der kun minimal svejsning


Lav varmeeksponering for plademetal



De enkelte elektroder er hurtige at svejse på og kan let vrides af


Sparer værdifuld arbejdstid

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Design

Buet

Antal rækker

2 STK

Antal elektroder

27 STK

Produktvægt (pr. vare)

319,000 g

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger