HSCo 90° undersænker med grøn ring DIN 335C
Undersænker HSCo, grøn ring
UNDERSÆNKER GRØN HSSE 90GR. M3 Ø6,3
ZEBRA





Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Grat- og vibrationsfri undersænkning og afgratning
Præcisionsundersænker med tre skær, præcisionsslebet
Optimeret skærgeometri
Fremragende spåndannelse og -fjernelse
Produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genbrugsplast fra husholdningsaffald), 100 % genanvendelig
For legerede ståltyper op til 1200 N/mm2 Rustfrit stål (A2, A4)
![]() | |
Materiale, der skal bearbejdes | Stål, Støbt metal, Rustfrit stål, Titanium, Speciallegeret |
Kvalitet | ZEBRA-Premium |
Diameter for fræsepunkt (d1) | 6.3 mm |
Skaftdiameter (d2) | 5 mm |
Spidsdiameter (d3) | 1.5 mm |
Længde (l1) | 45 mm |
Antal skærekanter (Z) | 3 STK |
Standarder | DIN 335 |
Form | C |
Skæremateriale | HSCo |
Undersænkningsvinkel | 90 grader |
Overflade | Ubelagt |
Skafttype | Cylindrisk |
Levetid (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Forsænkning, hastighed (pointsystemet) | 2 ud af 4 punkter |
Forsænkning, kvalitet (pointsystemet) | 2 von 4 Punkten |
Alsidighed (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Forsænkning, adfærd (pointsystemet) | 2 von 4 Punkten |
Undergruppe, materiale | Almindeligt byggestål, Ikke-legeret stål til hærdning, Legeret stål til hærdning, Nitridstål, Værktøjsstål, Højhastighedsstål, Støbejern, Sejt jern, Smedbart støbejern, Hvidt støbejern, Rustfrit stål, sulfateret, Rustfrit stål, austenitisk, Rustfrit stål, martensitisk, Titanium, Titaniumlegeringer, Speciallegeringer, Fjederstål |
Tildeling af spidsforsænker til skruestandarder |
Skæringsværdier |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)