Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Spidsforsænker, grøn ring HSCO, DIN 335C, 90°
Grøn ring, til legeret/højlegeret stål og rustbestandigt og syrefast stål. 90°, tre skærekanter, DIN 335 form C (rundt skaft)
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter







Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Grat- og vibrationsfri undersænkning og afgratning
Præcisionsspidsforsænker med tre skær, præcisionsslebet
Optimeret spiralskærgeometri
Fremragende spåndannelse og -fjernelse
Bæredygtig produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genbrugsplast fra husholdningsaffald), 100 % genbrugelig og Cradle to Cradle-certificeret® bronze
For legerede ståltyper op til 1200 N/mm2 Rustfrit stål (A2, A4)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!