Det kræver CVR-nummer for at blive kunde
QR-koden er ikke længere gyldig. Klik på følgende knap for at aktivere den igen.
Sorter
6 post(er) med 26 versioner fundet
En multiløsning med ekstremt ujævn hældning (EU) og TiAlN-belægning til perfekte snit og maksimal ydeevne.
Til universel brug op til 1300 N/mm².
Specielt velegnet til bearbejdning af rustfrit stål samt legeret eller højlegeret og rust- og syrefast stål.
En all-rounder med ekstremt ujævn stigning (EU) til perfekte 60 graders forsænkninger.
Universal undersænker. TiAlN-belægning og ekstra aflastning fås kun hos Würth, så du får perfekt undersænkning og de bedste resultater.
Innovativ all-rounder med fire skærekanter og belægning i kort version til næsten alle materialer
Der er flere søgeresultater. Foretag yderligere indtastninger for at opnå et mere præcist resultat.
Kontroller dette, eller brug et andet søgeord.